測定用品 :「乾電池 残量」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型・軽量タイプの照度計。測定値を固定するデータホールド機能搭載。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。液晶バックライト付き。測定値の最大値、最小値を表示するMAX、MIN値表示機能搭載。無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
付属品単4乾電池×3本(お試し電池)、取扱説明書 トラスコ品番402-6887 幅(mm)54 高さ(mm)163 奥行(mm)28 電源単4形乾電池(1.5V)×3 測定精度±(5%rdg+8dgt)(9999Lux以下時)、±(6%rdg+10dgt)(10000Lux以上時) 分解能1lx(9999以下時)、10lx(10000以上時) 測定範囲(Lux)0~199999
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

マザーツールデジタル風速計
小型・軽量タイプの風速計です。屋内外問わず使用可能なベーン式の風速センサーを採用しました。測定値を固定するデータホールド機能搭載です。測定値の最大値を固定するMAXホールド機能搭載です。平均風速を表示するAVG機能搭載です。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載です。液晶バックライト付です。風の強さを分類する尺度「ビューフォート風力階級12段階」表示機能搭載です。無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載です。
付属品単4乾電池×3本(お試し電池)、取扱説明書 トラスコ品番402-5373 幅(mm)54 高さ(mm)163 奥行(mm)30 電源(V)単4形乾電池(1.5V)×3 測定精度±(5%rdg+0.5)(m/s) 風速測定範囲(m/s)1~30 分解能(m/s)0.1
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

持ち運びに便利なスリムタイプの照度計。電源投入時に自動的にゼロ調整をおこなう為、正確な測定が可能。小数点第2位(Lux)まで表示可能な高分解能モデル。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。測定レンジを自動切替え、手動切替えから選択可能。無操作時間約30分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
付属品ソフトケース、9V形乾電池×1本(お試し電池)、取扱説明書 トラスコ品番402-5295 幅(mm)54 高さ(mm)196 奥行(mm)34 電源9V型乾電池 測定精度±(3%rdg±5dgt) 分解能0.01~10lx 測定範囲(Lux)0.01~40000
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

工業用のpHセンサー(PE-21)を標準付属したモデル。本体にセットしたSDカードに記録可能なデータロガーpH計。記録したデータはCSVファイルとしてExcel等のソフトに取り込み可能。pH・ORP(センサー別売)の測定が可能。液晶バックライト付き。別売のソフトウェア(SW-U801)やUSBケーブル(USB-01)/RS232Cケーブル(UPCB-02)使用でPCへのリアルタイムデータ転送が可能。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。測定値を固定するデータホールド機能搭載。測定値の最大値/最小値を表示するMAX/MIN値表示機能搭載。無操作時間約10分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
付属品SDカード(8GB)・PH電極(PE-12)・pH4基準液・pH7基準液・ソフトケース・単3形乾電池(1.5V)×6本(お試し電池)・取扱説明書 トラスコ品番419-5040 幅(mm)68 高さ(mm)177 奥行(mm)45 測定範囲(pH)0~14 表示範囲0.01pH 測定範囲(mV)-1999~1999 分解能(mV)1
1個
38,980 税込42,878
9日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります