測定用品 :「大型温度計」の検索結果
特価
本日9月23日(火)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
アラーム機能付きの大型温度計です。
測定範囲(℃)-9.9~99.9
付属品温度センサ(コード長30m)×1、電源ACアダプタ(DC24V/2.5A)×1、取り付けブラケット(ストレート・L型)×各2
質量(kg)約2.5
電源DC24V/2.5A(ACアダプタ使用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×50
精度(℃)±1(0~40℃)/±2(左記以外)
分解能(℃)0.1
外部出力DC24V/2A
使用温湿度範囲-10~50℃/80%以下(ただし結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、80%以下(ただし結露のないこと)
温度表示方式デジタル
測定周期1秒/回
1個
¥98,980
税込¥108,878
3日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。