1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引張・圧縮の両方向に使用可能なデジタルフォースゲージです。
最小表示3g/0.10oz/0.03Newton 測定範囲0~5000g/176.4oz/49.03Newton 付属品単3乾電池×6、ハードケース、平面アダプタ、フックアダプタ、円錐アダプタ、ノミ形アダプタ、120mm延長用アーム、取説、保証書 質量(g)約600(電池含む) 電源単3乾電池×6、消費電流:約DC24mA(電池)、ACアダプタ(別売) 精度±(0.4%+dgt)※23℃±5℃にて 表示5桁、LCD、単位:g、oz、Newton、表示間隔:Fast(0.2秒)、Slow(0.6秒) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×215×45 表示分解能1g/0.05oz/0.01Newton 使用環境0~50℃、80%RH以下
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります