IPX5【JIS C 0920「保護等級」(防噴流型)適合】
白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定を実現
PCへのデータ通信可能
ホールド、最大/最小値表示、オートパワーオフ、キーロック、温度補正機能搭載
時計、ブザー機能付きで時間と温度の管理を両立
文字高18mmのわかりやすい大型液晶表示
付属品センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、電池、USBケーブル
質量(g)約150
測定範囲(℃)-100.0~400.0
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×154×25.5(突起物およびセンサは含まず)
センサー白金測温抵抗体(3線式) Pt1000Ω(Class A)
分解能0.1℃
センサー寸法(mm)Φ3.0×100
保護等級IPX5(防噴流型)
機能温度記録機能:手動/自動記録(99データ)、最大/最小値、その他機能:デートホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロック、オートパワーオフ、データ出力
電池寿命(時間)連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)
電池単3電池×2
サンプリング約0.5秒
使用環境0~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)、高度2000m以下、屋内
設置方式ハンディタイプ
保存環境-10~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)
液晶表示LCD 文字高18mm
温度表示方式デジタル
SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能
壁面・卓上の両用途での使用が可能
液晶が大きく読みやすい設計
最大/最小値、データホールド機能付
気圧単位切り替え可能
測定範囲0~50℃、10~90%RH、10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg
付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説
質量(g)約285
電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売)
精度±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg
表示LCDサイズ:60×50mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32
分解能0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg
データ出力SDカード/USB出力
使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH
設置方式壁掛け/卓上式
測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート
時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)
温度表示方式デジタル
メモリーカードSDカード 1~16GBまで対応
別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能
壁掛け・卓上の両用途での使用が可能
液晶が大きく読みやすい設計
測定範囲0~50℃、10~90%RH
付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説
質量(g)約282
電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売)
精度±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満
表示3桁表示 LCDサイズ:60×50mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32
分解能0.1℃、0.1%RH
データ出力SDカード/USB出力
使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH
設置方式壁掛け/卓上式
測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート
時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)
温度表示方式デジタル
メモリーカードSDカード 1~16GBまで対応
別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。
見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
付属品SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット
寸法(mm)80×32×132
電源単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)
温度測定範囲(℃)0~50
湿度測定範囲(%)10~90
インターフェースSDカード・USB・RS232C
メモリーSDカード(1~16G)
サンプリング5/10/30/60/120/300/600秒・オート
校正証明書一般校正
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:23℃/湿度:50%●温・湿度計●測定項目:温度・相対湿度●測定範囲:(温度)0~50℃/(相対湿度)10~90%RH●分解能:(温度)0.1℃/(相対湿度)0.1%RH●精度:(温度)±(0.8℃)/(相対湿度)±4%rdg+1%RH(70%RH以上)・±4%rdg+4%RH(70%RH未満)●サンプリング:5/10/30/60/120/300/600秒・オート●表示:3桁LCD●機能:時計●メモリ:SDカード(1~16G)●インターフェース:SDカード・USB・RS232C●対応OS:Windows(R)7/8●電源:単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)●サイズ:80×32×132mm●重量:約282g●付属品:SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット●CEマーク取得品
アズワン品番64-3729-21
校正証明書一般校正
1台
¥51,000
税込¥56,100
22日以内出荷
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(中国語)
SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(英語)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。