測定用品 :「時計 電池交換」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度、湿度、時計を同時表示。 熱中症警戒レベルを5段階表示。 温度、湿度の最大/最小値を表示。 壁掛け用フック穴/スタンド付き。 電池交換表示機能付き。
測定範囲-9.9~50.0℃、20~90%RH 付属品取説、お試し電池 質量(g)126 電源CR-2032×1 精度±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15 分解能0.1℃、1%RH 寿命約1年(電池) 設置方式卓上式/壁掛け 時計機能平均月差±30秒以内 温度表示方式デジタル
1台
2,998 税込3,298
欠品中

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります