測定用品 :「温湿度計 大きい」の検索結果
快適な温湿度環境が一目でわかる快適範囲表示付
室内の快適な温度作り・空調チェックに
熱中症/かぜ注意の環境範囲をカラー表示
冷暖房使用の目安にも最適
壁掛け・卓上の両方で使用可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)
測定範囲-10~50℃、0~100%RH
質量(g)約107
精度±1.5℃(23℃±5℃)それ以外は±2℃、±5%RH(23℃±5℃、40~80%RH)それ以外は±10%RH
最小目盛1℃、2%RH
使用環境-10~50℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)
設置方式壁掛け/卓上式
保存環境-20~50℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)
サイズ(mm)Φ129×34
温度表示方式アナログ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。