測定用品 :「温湿度計 記録」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁掛け・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計
測定範囲0~50℃、10~90%RH 付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説 質量(g)約282 電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売) 精度±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満 表示3桁表示 LCDサイズ:60×50mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32 分解能0.1℃、0.1%RH データ出力SDカード/USB出力 使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH 設置方式壁掛け/卓上式 測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート 時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒) 温度表示方式デジタル メモリーカードSDカード 1~16GBまで対応 別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。 見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
付属品SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット 寸法(mm)80×32×132 電源単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売) 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)10~90 インターフェースSDカード・USB・RS232C メモリーSDカード(1~16G) サンプリング5/10/30/60/120/300/600秒・オート 校正証明書一般校正
1個
41,980 税込46,178
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:温度:23℃/湿度:50%●温・湿度計●測定項目:温度・相対湿度●測定範囲:(温度)0~50℃/(相対湿度)10~90%RH●分解能:(温度)0.1℃/(相対湿度)0.1%RH●精度:(温度)±(0.8℃)/(相対湿度)±4%rdg+1%RH(70%RH以上)・±4%rdg+4%RH(70%RH未満)●サンプリング:5/10/30/60/120/300/600秒・オート●表示:3桁LCD●機能:時計●メモリ:SDカード(1~16G)●インターフェース:SDカード・USB・RS232C●対応OS:Windows(R)7/8●電源:単4乾電池×6本(テスト用付属)またはDC9V(ACアダプター別売)●サイズ:80×32×132mm●重量:約282g●付属品:SDカード(8GB)・壁面取り付けユニット●CEマーク取得品 アズワン品番64-3729-21 校正証明書一般校正
1台
51,000 税込56,100
41日以内出荷

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(英語)
1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカードにデータを保存し、パソコンに取り込んでExcelデータ編集が可能です。見やすい大型液晶で、測定項目を同時表示します。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
44,980 税込49,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカードに記録可能なデジタル温湿度・CO2計です。
測定範囲温度:0~50℃、湿度:10~90%RH、CO2:0~4000ppm 付属品SDカード4GB、壁面取付ユニット、電池、ACアダプタ、取説 質量(g)約285 電源単4電池×6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32 分解能(℃)0.1 データ出力SDカード、USB出力 測定間隔5秒/回 時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒) 温度表示方式デジタル 分解能(ppm)1 分解能(%RH)0.1
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能 壁面・卓上の両用途での使用が可能 液晶が大きく読みやすい設計 最大/最小値、データホールド機能付 気圧単位切り替え可能
測定範囲0~50℃、10~90%RH、10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg 付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説 質量(g)約285 電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売) 精度±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg 表示LCDサイズ:60×50mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32 分解能0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg データ出力SDカード/USB出力 使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH 設置方式壁掛け/卓上式 測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート 時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒) 温度表示方式デジタル メモリーカードSDカード 1~16GBまで対応 別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります