測定用品 :「漏電測定」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気自動車(EV)やハイブリッド車(HEV)は衝突事故の際に高電圧機器が破損し、局部的な漏電やボディ全体の漏電が発生する恐れがあります。 本器は救助活動の際に漏電の有無を簡単にチェックできるデジタル検電チェッカーです。 制御系定電圧や動力計高電圧の測定が可能です。
用途RV・HV・PHV車の電圧値を簡単測定 付属品専用ソフトケース、電池(CR-2025×1)、取扱説明書 寸法(mm)(テストピン)約Φ2×11.5 使用温度範囲(℃)0~40 電源CR-2025×1 表示3桁LCD表示 機能(セルフテスト)電池電圧/テストリードの断線/ブザー音チェック 絶縁抵抗(MΩ)(検知部-接地部間)0.4/500V 動作電圧6V±1V 絶縁耐圧(検知部-接地部間)AC10000V/1分間
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります