環境測定(自然環境/安全環境) (5) カテゴリ: 測定用品ブランド: マザーツールすべて解除
黒球付小型熱中症計 マザーツール 当日出荷
JIS B 7922:2023 準拠の黒球付小型熱中症計です。身体作業強度・日常生活の予防指針・運動の予防指針に対応したアラーム機能を搭載しています。3種類のアラーム(身体作業強度(厚生労働省)日常生活の予防指針(日本生気象学会)、運動の予防指針(日本体育協会))を選択可能(音・LEDでお知らせ)温度・湿度・熱中症指数(WBGT値)を同時に表示できます。
用途 熱中症予防対策、労働環境などの安全管理に。 付属品 単4形乾電池×2本、アームバンド、カラビナ、ストラップ トラスコ品番 677-2864 幅(mm) 65 高さ(mm) 117 奥行(mm) 25 電源 単4形乾電池×2本 最小表示 温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、熱中症指数:0.1℃ 温度測定範囲(℃) 0.0~50.0、黒球:0.0~80.0 湿度測定範囲(%) 10.0~90.0 表示範囲 熱中症指数:0.0~50.0℃ 温度測定精度 ±0.6℃(20.0~50.0℃) 左記以外 ±1℃ 湿度測定精度 ±5%RH(30.0~90.0%RH、20~30℃) 左記以外 ±7%RH 温度表示方式 デジタル
熱中症警戒表示付温湿度計 英語版校正証明書付 MTシリーズ マザーツール 9日以内出荷
RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
仕様 校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130 温度測定範囲(℃) -9.9~50.0 アズワン品番 61-8513-73-56 校正証明書 一般校正(英語)
熱中症警戒表示付温湿度計 校正証明書付 MTシリーズ マザーツール 9日以内出荷
RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
仕様 校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130 温度測定範囲(℃) -9.9~50.0 アズワン品番 61-8513-73-20 校正証明書 一般校正
熱中症警戒表示機能付き温湿度計 マザーツール (1件のレビュー) 当日出荷
温度、湿度、時計を同時表示。
熱中症警戒レベルを5段階表示。
温度、湿度の最大/最小値を表示。
壁掛け用フック穴/スタンド付き。
電池交換表示機能付き。
測定範囲 -9.9~50.0℃、20~90%RH 付属品 取説、お試し電池 質量(g) 126 電源 CR-2032×1 精度 ±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×120×15 分解能 0.1℃、1%RH 寿命 約1年(電池) 設置方式 卓上式/壁掛け 時計機能 平均月差±30秒以内 温度表示方式 デジタル
アナログ熱中症・かぜ注意計 MTH-115シリーズ マザーツール 当日出荷
熱中症・かぜ注意ゾーンをカラーで表示します。病院・高齢者施設・工場・スポーツ施設などの熱中症予防に最適です。冷房・暖房使用の目安に最適です。壁掛け・卓上の両用途での使用が可能(壁掛け用ネジ・卓上用スタンド付)です。
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります