4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対象物に直接触れずに表面温度を測定。
測定範囲(℃)-33~220 仕様(D:S比)1:1 付属品ストラップ、LR44(お試し電池) 質量(g)19(電池含む) 電源LR44×2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×83×23 分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)、左記以外1℃ 精度(℃)(23±3℃)において±2%または±2.0℃のいずれか大きい方 サンプリング約1秒(90%) 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

直接ふれないスピード測温約1秒 レーザーポインター付き 最大/最小/平均/DIFホールド付き 表示分解能0.1℃
測定範囲(℃)-60~+500 分解能(℃)0.1(-9.9~199.9)左記以外1 精度±2%または、±2℃どちらか大きい方 放射率0.95(固定)D:S=12:1 電源単4電池×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)39×72×175 温度表示方式デジタル 測定範囲(cm)約30 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放射率可変可能(0.10~1.00) 高確度D:S比=20:1 オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF) 最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付 暗所での作業も容易なバックライト付 -60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下 付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書 質量(g)約170.0(電池なし) 電源単4型電池2本 測定範囲(℃)-60~+760 精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう 表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9 電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時) 測定範囲(cm)約30 応答速度約1秒 レーザー波長(nm)635~660 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アラーム機能搭載の小型軽量酸素濃度計です。
付属品取説、ソフトケース(CA-52A) 寸法(mm)180×40×40 測定範囲酸素濃度:0~30%O2、温度:0~50℃ 質量(g)約489 電源単4(1.5V)×4本 精度酸素濃度:±(1%rdg+0.2%O2)※キャリブレーション後、温度:±(0.8℃) 表示LCD:28mm×19mm、酸素濃度:0.1%O2、温度:0.1℃ センサーO2:ガルバニ方式、温度:サーミスタ 応答時間約15秒(90%応答) サンプリング約1回/秒 使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10~80%RH 保存温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:10~70%RH データホールドボタンを押したときの瞬間値を固定 メモリー機能ディスプレイに最大値・最小値を表示 過負荷保護100%O2 アラーム酸素濃度18%以下で警告音
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります