測定用品 :「色温度測定」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS B 7922:2023 準拠の黒球付小型熱中症計です。身体作業強度・日常生活の予防指針・運動の予防指針に対応したアラーム機能を搭載しています。3種類のアラーム(身体作業強度(厚生労働省)日常生活の予防指針(日本生気象学会)、運動の予防指針(日本体育協会))を選択可能(音・LEDでお知らせ)。温度・湿度・熱中症指数(WBGT値)を同時に表示できます。
用途熱中症予防対策、労働環境などの安全管理に。 付属品単4形乾電池×2本、アームバンド、カラビナ、ストラップ トラスコ品番677-2864 幅(mm)65 高さ(mm)117 奥行(mm)25 電源単4形乾電池×2本 最小表示温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、熱中症指数:0.1℃ 温度測定範囲(℃)0.0~50.0、黒球:0.0~80.0 湿度測定範囲(%)10.0~90.0 表示範囲熱中症指数:0.0~50.0℃ 温度測定精度±0.6℃(20.0~50.0℃) 左記以外 ±1℃ 湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH、20~30℃) 左記以外 ±7%RH 温度表示方式デジタル
1個
5,298 税込5,828
欠品中

熱中症指数WBGT値のアラーム設定が可能。1台で熱中症指数(IN/OUT)・黒球温度・気温・相対湿度・露点の6項目の測定が可能。使用環境に合わせて屋内/屋外モードの設定が可能。バックライト付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:黒球:23℃、気温:23℃,湿度:49.8%●測定範囲:WBGT(IN)/0~59.0℃(精度±1℃)、WBGT(OUT)/0~56.0℃(精度±1℃)、気温/0~50.0℃(精度:±0.8℃)、黒球温度/0~80.0℃(±0.6℃)、湿球温度/-21.6~50.0℃、露点/-35.3~48.9℃、相対湿度/1~99%RH●電源:006P×1●付属品:専用ソフトウェア・USBケーブル・ACアダプター・ハードケース・電池・取扱説明書 アズワン品番64-3729-02 校正証明書一般校正
1個
49,980 税込54,978
31日以内出荷

IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~250 アズワン品番64-3728-98-20 校正証明書一般校正
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷

IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~250 アズワン品番64-3728-98-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷

IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~250 アズワン品番64-3728-98-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
21,980 税込24,178
14日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります