測定用品 :「親機」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
仕様校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130 温度測定範囲(℃)-9.9~50.0 アズワン品番61-8513-73-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
16,980 税込18,678
17日以内出荷

RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
仕様校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130 温度測定範囲(℃)-9.9~50.0 アズワン品番61-8513-73-20 校正証明書一般校正
1台
13,980 税込15,378
欠品中

RTR-500シリーズ(1-3528-01~04)の親機から、無線でデータを収集できます。
仕様校正ポイントは、温度(TA)25℃、相対温度50%の1ポイントずつです。●測定範囲:湿度/20~90%●分解能:温度/±0.1℃、湿度/1%RH●サンプリング:1分間●電源:CR2032×1●電池寿命:約1年●寸法:100(W)×120(H)×15(D)mm●重量(g):約130 温度測定範囲(℃)-9.9~50.0 アズワン品番61-8513-73-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
16,980 税込18,678
17日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング