こんなお得な商品も!

デジタル風速計
モノタロウ
¥4,798
税込¥5,278
軽量小型設計で携帯に便利
1台で風速・風量・温度の測定が可能
土木・建築・空調設備等の保守点検に最適
データホールド・MAX/MIN値表示機能付き
測定範囲風速:0.4~20.0m/s 風量:0.024~36000CMM 温度:0~50℃
質量(g)160
電源CR-2032×1
精度±3%F.S
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×120×20
分解能風速:0.1m/s 風量:0.001/0.01/0.1/1CMM 温度:0.1℃
消費電流(mA)約DC5
使用環境0~50℃ 80%RH以下(ただし結露なきこと)
小型・軽量タイプの照度計。測定値を固定するデータホールド機能搭載。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。液晶バックライト付き。測定値の最大値、最小値を表示するMAX、MIN値表示機能搭載。無操作時間約5分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
付属品単4乾電池×3本(お試し電池)、取扱説明書
トラスコ品番402-6887
幅(mm)54
高さ(mm)163
奥行(mm)28
電源単4形乾電池(1.5V)×3
測定精度±(5%rdg+8dgt)(9999Lux以下時)、±(6%rdg+10dgt)(10000Lux以上時)
分解能1lx(9999以下時)、10lx(10000以上時)
測定範囲(Lux)0~199999
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
持ち運びに便利なスリムタイプの照度計。電源投入時に自動的にゼロ調整をおこなう為、正確な測定が可能。小数点第2位(Lux)まで表示可能な高分解能モデル。電池残量が少なくなると液晶上にイラスト表示でお知らせするローバッテリー機能搭載。測定レンジを自動切替え、手動切替えから選択可能。無操作時間約30分で電源がオフになるオートパワーオフ機能搭載
付属品ソフトケース、9V形乾電池×1本(お試し電池)、取扱説明書
トラスコ品番402-5295
幅(mm)54
高さ(mm)196
奥行(mm)34
電源9V型乾電池
測定精度±(3%rdg±5dgt)
分解能0.01~10lx
測定範囲(Lux)0.01~40000
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。