測定用品 :「VELLEMAN」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
使いやすいハンディタイプの2chオシロスコープです。
仕様最大記録長/入力ごと6000ポイント
付属品PC操作用CD-R・USBケーブル・携帯用アルミケース・オシロ用プローブ×2校正用プローブ×1・ACアダプター・20A測定用アダプターキャパシタンス測定用アダプター・取扱説明書
交流電圧(V)[レンジ]4~400、[精度]1.0%rdg+5dgt(40~400Hz)
抵抗(Ω)[レンジ]400~40M、[精度]1.0%rdg+5dgt(400~4MΩ)
直流電圧(V)[レンジ]400m~400、[精度]1.0%rdg+2dgt
使用電源ACアダプター、充電式リチウム電池
交流電流(A)[レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA)
直流電流(A)[レンジ]40m~20、[精度]1.5%rdg+2dgt(40~400mA)
サンプリング最大250MS/S
入力インピーダンス1MΩ
トリガーエッジ(ノーマル・シングルショット・オート)、ビデオ
カップリングAC/DC
電圧軸レンジ5mV/div~5V/div
時間軸レンジ5ns/div~5s/div
LCD仕様3.8インチ カラーLCD
静電容量(F)[レンジ]51.2n~100μ、[精度]3.0%rdg+5dgt
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。