絞り込み
ブランド
  • マザーツール
  • モノタロウ(1)
  • 三和電気計器(6)
  • アズワン(5)
  • A&D(5)
  • A-Gas Japan(3)
  • エスコ(2)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • testo(テストー)(2)
  • グラフテック(GRAPHTEC)(2)
  • 熱研(2)
  • CHINO(チノー)(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
  • ケニス(1)
  • アイ電子技研(1)
  • ユーボン(1)
校正証明書
  • 付き(7)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「k型熱電対センサ」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度) マザーツールマルチ環境測定器(照度・騒音・風速・温度・湿度)マザーツール(3件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
騒音計規格IEC61672クラス2対応の信頼設計風杯に低摩擦ベアリングを採用した高精度風速計色フィルターセンサーを採用した高精度照度計k型熱電対センサ用端子付(k型電熱センサ別売)高精度・高応答性の湿度計MAX・MINホールド機能付
用途室内・屋外環境の改善に空調設備の保守・点検工事現場の環境改善に交通騒音チェックその他研究・開発用付属品防風スクリーン(SB-01)電池取扱説明書ソフトキャリングケース(CA-05A)寸法(mm)248×70×34測定範囲(騒音計)オートレンジ/30~130dB、マニュアルレンジ/L:30~80dB、M/50~100dB、H:80~130dB(風速計)0.4~30.0m/s(照度計)0~2200Lux、180~20000Lux(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)-100℃~1300℃(湿度計)10~95%RH質量(g)約335電源UM4×6本、DC6V(ACアダプタは別売)精度(風速計)≦20m/sec±3%F.S、>20m/sec4±%F.S(照度計)5%rdg+8dgt(温度(サーミスタ))±2℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)±(1%rdg+1℃)(湿度計)<70%RH:±4%、≧70%RH:±4%rdg±1.2%RH表示LCD表示分解能(騒音計)0.1dB(風速計)0.1m/s(照度計)1Lux、10Lux(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対)k熱電対センサ別売)0.1℃(湿度計)0.1RHデータ出力RS232C/USBにてPCに接続使用環境温度/0~40℃、湿度10~85%RH(但し結露のなきこと)周波数範囲騒音計/31.5~130dB
デジタル照度計(SDスロットル搭載) マザーツールデジタル照度計(SDスロットル搭載)マザーツール
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
k/J型熱電対センサで温度測定可能(k熱電対センサ別売)多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利
付属品SDカード(1G)・ソフトケース・電池・取扱説明書質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±0.4%+2dgtセンサーフォトダイオード+色補正フィルタ(C.I.E規格対応)、基準要素ヘコサイン補正外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH測定範囲(Lux)2000(1lux)/20000(10lux)/100000(100lux)
デジタル風速計(風車式)(SDスロットル搭載) マザーツールデジタル風速計(風車式)(SDスロットル搭載)マザーツール
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
k/J型熱電対センサで温度測定可能(センサ別売)多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲0.4~30.0m/s、1.4~126.0Km/h、0.9~78.3mph、0.8~68.0knot、79~6890ft/min付属品SDカード(1G)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)精度±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mph)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)センサー風速/ベーン式、温度/サーミスタ、熱電対(K・Jタイプ)(別売)分解能0.1m/s、0.1km/h、0.1mph、0.1knot、1ft/min外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177データ出力SDカード、RS232C、USB出力レンジm/s、Km/h、mph、knot、ft/min使用環境温度0~50℃、湿度10~85%RH
マルチ環境測定器(SDスロットル搭載) マザーツールマルチ環境測定器(SDスロットル搭載)マザーツール
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷から21日以内出荷
1台で照度・風速・温度・湿度が測定できます。k/J型熱電対センサ用端子付き(センサ別売)多彩な測定モード。(データホールド・Max・Min表示)バックライト付きで暗所での測定に便利。
測定範囲(風速計)0.4~25.0m/s、14~90.0Km/h、0.9~55.9mile/h、0.8~48.6knot、80~4930ft/min(照度計)0~20000Lux、0~1860Ft-cd(温度(サーミスタ))0~50℃(温度(熱電対k/Jタイプ))k熱電対-50~1300 ℃、J熱電対-50~1300 ℃(湿度計)10~95%R.H.分解能(風速計)0.1m/s、0.1km/h、0.1mile/h、0.1knot、1ft/min(照度計)1Lux、0.1ft-cd(温度(サーミスタ))0.1℃(温度(熱電対k/J)タイプ)0.1℃(湿度計)0.1RH精度(風速計)±(2%+0.2m/s)、±(2%+0.8Km/h)、±(2%+0.4mile/h)、±(2%+0.4knot)、±(2%+40ft/min)(照度計)±(0.5%rdg + 8dgt)(温度(サーミスタ))±0.8 ℃(温度(熱電対k/J)タイプ)±(0.4%rdg+0.8℃)(湿度計)<70%RH:±3%、≧70%RH:±3rdg±1%RHデータ出力SDカード、RS232C、USB出力使用環境温度0~40℃、湿度10~85%RH(ただし結露のなきこと)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×177質量(g)約489電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売)付属品SDカード(1G)・プローブ(EM-901P)・電池・取扱説明書・ハードキャリングケース
デジタル4ch温度計 マザーツールデジタル4ch温度計マザーツール
37,980税込41,778
1個
当日出荷から26日以内出荷
4ch、熱電対センサ採用、広範囲測定(-200~1370℃) データロガ機能でデータ記録(専用ソフト標準付属) データロガ機能(最大16000pts) T1-T2温度差表示、4点の温度を同時に表示 データホールド、偏差温度、最大値・最小値表示機能 オートパワーオフ(30分以上でオフ、機能解除可)、電池消耗表示機能付
測定範囲(℃)-200~1370精度(200~400℃)±0.5%rdg+1℃(-200~200、400~1370)±0.3%rdg+1℃仕様(データロガ)16000ptsMAX/MIN表示・データホールド・オートパワーオフ付属品ビーズ型K熱電対センサ、専用ソフト、RS-232Cケーブル、ハードケース質量(g)約320(電池含む)電源006P(9V)×1本またはACアダプタ(別売)本体寸法(mm)64×30×184センサータイプK熱電対センサ表示4ch表示(3.5桁LCD)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×184分解能0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)分解能(℃)0.1(0~200)1(0~200以外)機能データロガ(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示インターフェースRS-232C出力端子付サンプリング3回/秒使用環境0~50℃ 0~80%RH設置方式ハンディタイプアズワン品番2-1960-01温度表示方式デジタルインターフェイス9600bps(RS-232C出力端子)
4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 英語版校正証明書付 マザーツール4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 英語版校正証明書付マザーツール
61,980税込68,178
1台
9日以内出荷
4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
仕様本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-1960-01-56校正証明書一般校正(英語)
4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 中国語版校正証明書付 マザーツール4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 中国語版校正証明書付マザーツール
61,980税込68,178
1台
9日以内出荷
4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
仕様本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケース●校正ポイントは、25℃、80℃ 2ポイントです。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。アズワン品番2-1960-01-57校正証明書一般校正(中国語)
4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 校正証明書付 マザーツール4チャンネルデジタル温度計 データロガー内蔵型 校正証明書付マザーツール
67,980税込74,778
1台
22日以内出荷
4点の同時計測と同時表示が可能です。最大16000ポイントまでデータ保存が可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、※センサー付き校正は別途お見積り●校正ポイント:分解能0.1℃:-190/0/100/190℃ 分解能1℃:210/500/1000/1200℃●本体●測定範囲:-200~+1370℃●本体精度:-200~+200℃・400~1370℃/±(0.3%rdg+1℃)、200~400℃/±(0.5%rdg+1℃)●分解能:0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)●センサー:K熱電対●サンプリング:3回/秒●機能:データロガー(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示●インターフェース:USB●対応OS:Windows(R)7、8、10●電源:006P(9V)乾電池×1個(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●サイズ:64×30×184mm●重量:約320g(電池含む)●付属品:ビーズ型K熱電対センサーTPK-01×2本、USBケーブル、専用ソフトウェア、キャリングケースアズワン品番64-3729-49校正証明書一般校正
データロガー温度計 4チャンネル 熱電対最大4CH 校正証明書付 マザーツールデータロガー温度計 4チャンネル 熱電対最大4CH 校正証明書付マザーツール
55,980税込61,578
1個
22日以内出荷
SDカードに保存する事ができ、SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelでデータ編集が可能です。4チャンネル同時測定も可能です。
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー、※センサー付き校正は別途お見積り●校正ポイント:-100/0/100/200/500/1000/1200℃(電圧校正、センサー付校正は別途)●型番:TM-947SD●本体●分解能:0.1℃、K熱電対(1000~1300℃)/1℃●精度:±(0.4%+1℃)、K熱電対(-50~999.9℃)/±(0.4%+0.5℃)●使用可能センサー:熱電対(K・J・T・E・R・S)最大4ch、pT100Ω(最大2ch)●機能:データホールド・Max/Min表示●出力:SDカード・RS-232C・USB●メモリ:SDカード(1G~16Gまで対応)●対応OS:Windows(R)7●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)、DC9V(ACアダプター別売)●サイズ:177×68×45mm●重量:約489g●■付属品:K熱電対センサー×2本(TPK-01)、SDカード(1GB)、キャリングケースアズワン品番64-3729-48校正証明書一般校正

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら