ストッパー付きスケールスタックスツールス当日出荷
使用する寸法を一度決めてストッパー固定すれば、同一寸法で何度でもマーキングが可能。同一寸法で数の多い取付やけがき作業に大変便利です。
ストッパー付きだからRや面取り付きの箇所も正確に測定できます。
ストッパーはバーニアメモリ付き(0.05mm単位)。
ストッパー部分を利用して直角(90°)の測定・印付けも可能です。
寸法(mm)320×58質量(g)170厚さ(mm)3(20(ストッパー部)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
放射温度計佐藤計量器製作所税込¥47,278¥42,980