測定用品 :「漏れ電流メーター」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
セミオートレンジ・オートパワーオフ機能付です。
用途電気工事・保守・メンテナンス。電流・漏れ電流測定。
トラスコ品番321-4273
最大表示3200カウント
検波方式平均値整流(MEAN)
リーク電流(mA)30
1個
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
超小型・軽量タイプです
計測容易なスリムなCT部です
用途電気工事・保守・メンテナンス。分電盤などでの電流測定。
トラスコ品番160-4526
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
自在に曲げられるフレキシブルCT。外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計
付属品単3アルカリ電池×6本(テスト用)・キャリングケース・取扱説明書
質量(g)本体/約350、CT/約250
内径(Φmm)CT:210
出力DC300mV
電源単3アルカリ電池×6本
ケーブル長(m)2
交流電流レンジ:1000mA/10A/100A/1000A
アズワン品番64-8296-70
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53
最小分解能0.1mA
1個
¥129,800
税込¥142,780
48日以内出荷
アナログ式クランプ・リーカー機能アップIEC1010-1準拠最大電流500A(最小目盛0.2mA)
付属品電池、キャリングケース、テストリード
内径(Φmm)(CT)40
抵抗(kΩ)1
交流電圧(V)AC500
分解能(最小)0.2mA
機能メータロック機能、フィルタスイッチ、記録計出力
交流電流AC10mA/50mA/500mA/1A/5A/50A/500A
確度(交流電流)±3.0% F.S
1台
¥46,980
税込¥51,678
62日以内出荷
電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。
非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等)
持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型
1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能
今まで通り充電部での測定も可能電圧と電流から絶縁抵抗値(MΩ)を算出(直接電圧取込コード使用時のみ)
三相4線スター結線測定が可能
付属品電池、キャリングケース、非接触センサー(PS-50)、直接電圧取込コード
内径(Φmm)(CT)80
分解能(最小)0.001mA
機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ
測定レンジ(電流)AC10mA/100mA/1000mA/10A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時
1台
¥129,800
税込¥142,780
21日以内出荷
1mA~1000mAの直流電流と、1mA~10Aの交流電流を計測できる高精度のクランプ式漏れ電流計です。
ケーブル長(m)1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×32×155
最大表示2000カウント
検波方式平均値整流(MEAN)
リーク電流(mA)100
1台でIo漏れ電流、Ior抵抗分漏れ電流、高調波(基本波、第3/5/7/11/13次)、交流電流・交流電圧測定が可能な進化したクランプリーカー
電圧入力なしで抵抗分漏れ電流(Ior)を測定
付属品電池、ソフトケース、テストリード
機能データホールド、オートパワーオフ
測定レンジAC 40mA/400mA/4A/40A/300A、(電圧)AC 500V、(高調波電流)基本波/第3/第5/第7/第11/第13次
確度(交流電流)40mA/400mA/4A/40Aレンジ:±1.0%rdg±8dgt、300Aレンジ:±1.0%rdg±1%F.S
最小分解能0.01mA
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
電圧取込が非接触になった一体型Iorクランプリーカー。
非接触で充電部に触れないので安全(感電・短絡防止等)
持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型
1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能
今まで通り充電部での測定も可能
真の実効値測定(I、Io、V)
高域周波数カットフィルタスイッチ付
付属品単4アルカリ乾電池×3、キャリングケース×1、非接触電圧位相取込コード(2m)×1、直接電圧取込コード(2m)×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)40(CT)
交流電圧(V)500
分解能(最小)0.01mA
フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)
機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジ(電流)AC40mA/400mA/4A/40A/500A、(電圧)AC500V/直接電圧取込コード使用時
最小分解能0.01mA
最新のCT技術・デジタル技術を集結し、小型軽量化に成功した、世界最小・最高精度のクランプ式漏電計です。
小型・軽量のコンパクトサイズです。外部磁界の影響は殆どありません。
ZCTには、長期間使用しても錆びない特殊合金を使用していますので、経年劣化が少なく、常に安定した精度を保ちます。
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)18(CT)
分解能(最小)0.01mA
機能データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジAC30mA/300mA/20A
確度交流電流:±1.0%rdg±10dgt
最小分解能0.01mA
非接触で充電部を触らないので安全(感電・短絡防止等)
持ち運びやすく使いやすいクランプ部+表示部一体型
1台で負荷電流(I)+漏れ電流(Io)+抵抗分漏れ電流(Ior)を測定可能
手の平サイズのミニクランプタイプ
最小分解能0.001mAの高精度測定
付属品単4アルカリ乾電池×3、ソフトケース×2、非接触電圧位相取込コード(1m)×1、取扱説明書×1
タイプ手の平サイズのミニクランプタイプ
内径(Φmm)40(CT)
分解能(最小)0.001mA
フィルターローパスフィルタ内蔵(約150Hzから逓減)
機能オーバーレンジ表示、データホールド、電池電圧低下表示、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジ電流: 20.000mA/ 200.00mA /2.0000A/ 5.0000A (有効測定範囲はレンジの1%~110%)
最小分解能0.001mA
自由に曲げられるフレキシブルZCTを採用しております。
従来品とは異なり外部磁界や残留電流による影響が少ない高精度のフレキシブル漏れ電流計です。
用途主幹の漏電探査用に。線間の広い場所や狭い場所用に。
仕様実効値測定(RMS)、フィルタスイッチ付
付属品単3アルカリ乾電池×6、キャリングケース×1、取扱説明書×1
トラスコ品番244-3649
幅(mm)159
高さ(mm)105
質量(g)約350(本体)、約250(CT)
奥行(mm)53
内径(Φmm)210(CT)
電源(V)単3アルカリ電池×6
出力DC 100mV(各レンジのフルスケール)
電源単3アルカリ乾電池×6
ケーブル長(m)2(CT)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)159×105×53
フィルターローパスフィルタ(約150Hzから逓減)
機能記録計出力、オートパワーオフ、データホールド、バックライト
サンプルレート(回/s)2
交流電流(A)1000m/10/100/1000
クランプ径(Φmm)Φ210
最小分解能0.1mA
1台
¥119,800
税込¥131,780
当日出荷
ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング。CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
幅(mm)64
高さ(mm)180
質量(g)約135
奥行(mm)21
内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT)
電源電源ボタン電池LR-44×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×180×21
機能データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
交流電流(A)クランプCT:30m/300m/30/300、接触型CT:300
測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300A
クランプ径(Φmm)40
CT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm
確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt・接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値
RoHS指令(10物質対応)対応
最小分解能0.01mA
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
1mA以下を正確に計測出来る漏れ電流計
高周波カットフィルタースイッチ付
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)30(CT)
分解能(最小)0.01mA
フィルターローパスフィルタ(約180Hzから逓減)
機能データホールド、フィルタスイッチ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジAC20mA/200mA/60A
確度(交流電流)20mA/200mAレンジ:±1.0%rdg±5dgt、60Aレンジ(0~50A/50~60A):±1.0%rdg±5dgt/-5.0%rdg±5dgt
最小分解能0.01mA
超高精度で小型軽量
AC2mA/20mA/60Aの3レンジマニュアル
データホールド機能付
付属品電池、ソフトケース
分解能(最小)0.001mA
機能データホールド
測定レンジAC2mA/20mA/60A
ユニバーサルクランプメータと漏れ電流測定機能がドッキング
CT内径40mmで0.01mA~300Aまで広範囲に計測
付属品ボタン電池LR-44×2、ソフトケース×1、取扱説明書×1
内径(Φmm)40(クランプCT)、20(接触型CT)
機能データホールド、オートパワーオフ
サンプルレート(回/s)2
測定レンジクランプCT:AC 30mA/300mA/30A/300A、接触型CT:AC 300A
CT窓径クランプCT:Φ40mm、接触型CT:Φ20mm
確度【交流電流確度】30mA/300mAレンジ:±1.2%rdg±5dgt、30A/300Aレンジ:(0~200A)±1.2%rdg±5dgt、(200~250A)±3.0%rdg±5dgt、(250~300A)±5.0%rdg±5dgt●接触型CT:(1線/2線)±5%、(3線)概略値
最小分解能0.01mA
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。