太陽光発電設備断線チェッカーマルチ計測器4日以内出荷
太陽光発電設備の直流回路断線チェッカー
NSEI-100Dは、太陽光発電設備の直流回路(電池パネルとパワーコンディショナー間)の断線箇所を特定できるチェッカーです。
接続箱で断線ストリングを特定し、付属の探査機で モジュールの断線箇所を発見できます。
付属品電池、キャリングケース、信号注入用クリップ質量(g)(発信器)約250、(探査器)約115電源(発信器)単3アルカリ電池×3、(探査器)単4アルカリ電池×3周波数(kHz)(信号)5感度(切替)3段階寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(発信器)76×135×35、(探査器)40×166.5×24.5動作表示赤LED点滅およびブザー鳴動使用回路電圧DC12~600V
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります