木材などを電気丸鋸で切断する時のガイド定規として使用します。
ガード面が超ワイドで安定した切断。
フッ素コーティングでスベリが良い。
用途電気丸鋸での安定した直線切りを行うためのガイド
材質スチール
1個
¥899~
税込¥989~
4日以内出荷から6日以内出荷
角度を自由に設定し固定できます。勾配切断や現場合わせの角度切断が行えます。しっかり固定できるクランプ付。
用途木材などを電気丸鋸で切断する時のガイド定規として使用します。
仕様アーム部寸法(mm):290、丸鋸ガイド寸法(mm):550、固定角度範囲(°):20~160、定規サイズ(mm):450
付属品クランプ
材質本体:アルミニウム、ネジ・クランプ:スチール
寸法(mm)580×135×45
質量(g)345(クランプ含まず)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。