測定用品 :「角度定規」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角度を自由に設定し固定できます。勾配切断や現場合わせの角度切断が行えます。しっかり固定できるクランプ付。
用途木材などを電気丸鋸で切断する時のガイド定規として使用します。 仕様アーム部寸法(mm):290、丸鋸ガイド寸法(mm):550、固定角度範囲(°):20~160、定規サイズ(mm):450 付属品クランプ 材質本体:アルミニウム、ネジ・クランプ:スチール 寸法(mm)580×135×45 質量(g)345(クランプ含まず)
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります