測定用品 :「アクセサリー」の検索結果

関連キーワード
193件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

Mitutoyo(ミツトヨ)GBアクセサリー/Bセット
エコ商品
レクタンギュラゲージブロックをより有効に使うためのアクセサリセットです。レクタンギュラゲージブロックアクセサリには22個組と14個組があります。また使用目的に合わせた単体販売もいたします。セラブロックにも使用できます。
セット内容619002、619003、619004、619005、619009、619010×2、619011×2、619012×2、619019、619020、619022 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番516-602
1セット
279,800 税込307,780
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)GBアクセサリー/Aセット
エコ商品
レクタンギュラゲージブロックをより有効に使うためのアクセサリセットです。レクタンギュラゲージブロックアクセサリには22個組と14個組があります。また使用目的に合わせた単体販売もいたします。セラブロックにも使用できます。
セット内容619003、619004、619005、619009、619010×2、619011×2、619012×2、619013×2、619014×2、619018×2、619019、619020、619021×2、619022、619023 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番516-601
1セット
429,800 税込472,780
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)スケヤGBアクセサリー/SGA-M25
エコ商品
スケヤゲージブロックの機能を十分に発揮していただくための専用のアクセサリです。特に、スケヤゲージブロックの場合、中央に穴を設けているため、その応用範囲はレクタンギュラゲージブロックとは比較にならない程広いものがあります。また、使用目的に応じた単体販売もしております。アクセサリを使用する場合は、必ずメーカー製ゲージブロックアクセサリをご使用ください。
セット内容619070×2、619071×2、619072×2、619073、619054、619074、619056×2、619057×2、619058×2、619059×2、619060×2、619061×2、619062、619063、619064、619065、619066×2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番516-611
1セット
149,800 税込164,780
4日以内出荷


Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ/24V150W
エコ商品
24V・150W・500hハロゲンランプ。透過・反射用
適合機種PJ-H30、PV-5110、PH-3515F RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番512305
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)投影レンズ/100Xセット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番172-207
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)載物ガラス 95パイ/MSM-L
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番513461
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)載物ガラス 190X160
エコ商品
寸法(mm)190×160 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番380412
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)3X対物レンズ/CF
エコ商品
心出し顕微鏡用対物レンズ。有限遠補正(物像間距離 280 mm)。明視野測定用。長作動距離
仕様対物レンズ単体の焦点深度±D.F.(μm):56 分解能(μm)R:3.9 作業距離(mm)WD:77.8 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)24接眼/8 1/2型カメラ(縦X横)/1.6×2.1 NA(開口数)0.07 ミツトヨ品番375-033
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)2X対物レンズ/CF
エコ商品
心出し顕微鏡用対物レンズ。有限遠補正(物像間距離 280 mm)。明視野測定用。長作動距離
仕様対物レンズ単体の焦点深度±D.F.(μm):76 分解能(μm)R:4.6 作業距離(mm)WD:92 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)24接眼/12 1/2型カメラ(縦X横)/2.4×3.2 NA(開口数)0.06 ミツトヨ品番375-032
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)CF角度接眼レンズ10X
エコ商品
測定顕微鏡、MFシリーズ用の角度接眼レンズです。角度読み取りレチクルが内蔵で回転スケールを回転させることで角度測定が可能です。(目盛り読み)※接眼レンズ付属(10倍、視野数21)
測定範囲360° 最小読取値5' RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番375-043
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)TM接眼レンズ X15
エコ商品
工具顕微鏡TMシリーズ用レンス
レンズ倍率10x RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番176-116
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)TM対物レンズ/2X
エコ商品
工具顕微鏡TMシリーズ用レンス
レンズ倍率10x RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番176-138
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)接眼レンズ WF 20X/12
エコ商品
広視野タイプの接眼レンズWF。外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可
仕様●ハイアイポイント:-●レチクル取付け:可●視野数:12 倍率20 × 視度調整-8D ~+5D RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番378-858
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)接眼レンズ WF 15X/16
エコ商品
広視野タイプの接眼レンズWF。外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可
仕様視野数:16 倍率15 × RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番378-857
1個
76,980 税込84,678
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)載物ガラス 96X96
エコ商品
寸法(mm)96×96 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番380405
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ/24V250W
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番512306
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)スペアランプ TVシステム/6V
エコ商品
適合機種CF20 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番162151
1個
779 税込857
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)載物ガラス 196X96
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番381349
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)載物ガラス 188パイ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番384111
1個
16,980 税込18,678
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)TM接眼レンズ X20
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番176-117
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)広視野接眼レンズ WF10X/24(2コ
エコ商品
広視野タイプの接眼レンズWF。外焦式光学系を採用・・・目的に応じた各種レチクル装着可
仕様●ハイアイポイント:〇●レチクル取付け:可●視野数:24 倍率10 × 視度調整-10D ~+5D RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番378-866
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)照明ランプ 6V 15W
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番19BAA095
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)載物ガラス 80パイ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番200673
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(21V150W
エコ商品
対象PRL照明 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番C521-003
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ハーフミラーガラス/10X
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)載物ガラス 100パイ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番200667
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(12V50W
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番C521-019
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)載物ガラス 66パイ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番200662
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)工具顕微鏡(176-818)
エコ商品
現場を選ばない工具顕微鏡の小形汎用機です。新設計のLED照明を搭載し、クリアな観察を実現。色再現性にも優れています。オプションのLEDリング照明を設定することで、多彩な観察を可能にします。小形でも最大測定高さ115mmを実現しています。オプションのデジマチックマイクロメータヘッド(MHD-50MB)の装着により簡単デジタル測定が可能です。接眼レンズ横のバーニヤ目盛で簡単な角度測定が可能です。多彩なレンズ倍率(総合20~200×)が選択可能です。
仕様観察像:正立正像 寸法(mm)載物台(上面):152×152、合焦部:最大被検物高さ/115 測定範囲(mm)載物台:50×50 方式合焦方式:手動(粗動) レンズ接眼レンズ/標準付属:15 倍(視野数13)、オプション10倍、20倍、対物レンズ/標準付属2倍、オプション5倍、10倍 照明装置(反射照明装置)単燈斜めタイプ、無段階ボリューム調光、白色LED光源、(透過照明装置)無段階ボリューム調光、白色LED光源、グリーンフィルタ付・反射照明装置 鏡筒形式単眼(附視角30°)付 目盛角度正立正像最小目盛1°、回転角度360°、最小読みバーニヤ6′、ゼロ位置調節可能 有効寸法(mm)載物台(載物ガラス):96×96 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番176-818
1個
449,800 税込494,780
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)TM対物レンズ/5X
エコ商品
工具顕微鏡TMシリーズ用レンス
レンズ倍率5x RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番176-139
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)結像(チューブ)レンズ MT-40
エコ商品
仕様●像視野(mm):Φ24●収差補正範囲:可視域435.8~656.3nm 質量(g)45 外形寸法(mm)Φ34×27.5 倍率結像倍率:1 × レンズ径(Φmm)入射レンズ:11.2 焦点距離(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番378-010
1個
70,980 税込78,078
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(12V100W
エコ商品
対象LI-Hモニタユニット照明用 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番C521-020
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(12V30W
エコ商品
対象透過照明 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番C521-002
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)載物ガラス 154X96
エコ商品
寸法(mm)154×96 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番380495
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)ハロゲンランプ(12V20W
エコ商品
対象垂直落射照明 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番C521-001
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)投影レンズ/50Xセット
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番172-204
1個
64,980 税込71,478
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)対物レンズ10X
エコ商品
心出し顕微鏡用対物レンズ。有限遠補正(物像間距離 280 mm)。明視野測定用。長作動距離
仕様対物レンズ単体の焦点深度±D.F.(μm):8 分解能(μm)R:1.5 作業距離(mm)WD:44 RoHS指令(10物質対応)対応 実視野(Φmm)24接眼/2.4 1/2型カメラ(縦X横)/0.48×0.64 NA(開口数)0.18 ミツトヨ品番375-035
1個
81,980 税込90,178
4日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります