測定用品 :「ノギス用オプション」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノギスの深さ測定面に装着することにより、深さ測定を正確・簡単に行えるようにするアタッチメントです。
寸法A(mm)25 寸法B(mm)100 寸法C(mm)26.5 寸法D(mm)13 寸法E(mm)18.5 寸法F(mm)12 ミツトヨ品番050084-10
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)セラキャリパチェッカ
ノギス・ハイトゲージの精度検査を能率的に行えます。オプション:格納箱No.602164
1セットほか
439,800 税込483,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


「双方向通信(デジマチックS1)」に対応します。 IT-016Uの上位互換性を確保していますので、置き換えが出来ます。
対応OSWindows10/Native64以降 最大接続台数20台
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

最小表示量(mm)0.01 器差(mm)0.03 機能絶対原点設定、ゼロセット、出力、ミスカウント警報、電池電圧低下警報 繰返し精度(mm)0.01 電池寿命(時間)18000 保護等級IP66相当 検出方式電磁誘導方式 応答速度無制限 ねじ深さ(mm)2未満 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デプスゲージのベース基準面を延長させるための補助ベースです。 デプスゲージの測定範囲300mm以下用
厚さ(mm)8 材質SUS420J2
1台
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途N15用 最大測定長(mm)150 最小読取値(mm)0.05 適合N15他サイズ適合商品にも使用可能 シリーズ530 寸法D(mm)40 寸法E(mm)53.5 寸法B(mm)77.5 寸法C(mm)17 器差(mm)±0.05 デプスバー 寸法G(mm)16 ミツトヨ品番123908
1個
579 税込637
当日出荷

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。 材質がセラブロックの為防錆処理が不要です。鋼製に比べて10倍の摩耗耐性があり、経年劣化がほとんどありません。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1台ほか
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (350種類の商品があります)

1個
128 税込141
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様フットスイッチ(データー取込操作)データーキー押下時 付属品フットスイッチ接続端子接続用ケーブル(90cm) 寸法(mm)40×77×23.5 質量(g)61 コード長さ(m)2 対応機種DOS/V及び互換機でキーボートインターフェイス付きパソコン アズワン品番6-5699-21 入出力1チャンネル ミツトヨ品番937179T
1個
4,398 税込4,838
当日出荷


1台
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります