スタイラスアラーム機能あり
【注意事項】
仕様●X軸測定範囲:16mm●検出部測定範囲:360(-200~+160)μm●検出部測定範囲/分解能:360μm/0.02μm、100μm/0.006μm、25μm/0.002μm●測定時測定速度:0.25、0.5、0.75mm/s●リターン時測定速度:1mm/s●測定力/スタイラス先端形状:4mN/5μmR90°●対応規格:JIS'82、JIS'94、JIS'01、ISO'97、ANSI、VDS●評価曲線:断面曲線、粗さ曲線、DF曲線、粗さもチーフ曲線、うねりもチーフ曲線●スキッド圧:400mN以下●パラメータ:Ra、Rc、Ry、Rz、Rq、Rt、Rmax、Rp、Rv、R3z、Rsk、Rku、Rc、RPc、Rsm、Rz1max、S、HSC、RzJIS、Rppi、R△a、R△q、Rlr、Rmr、Rmr(c)、Rδc、Rk、Rpk、Rvk、Mr1、Mr2、A1、A2、Vo、入a、入q、lo、Rpm、tp、HTP、R、Rx、AR、W、AW、Wx、Wteカスタマイズ可能●解析ブラフ:負荷曲線、振幅分布曲線●フィルタ:Gauusian、2CR75、PC75●λcカットオフ値:0.08、0.25、0.8、2.5、8mm●λsカットオフ値:2.5、8μm●標準長さ:0.08、0.25、0.8、2.5、8mm●区間数:X1、X2、X3、X4、X5、X6、X7、X8、X9、X10、任意(0.3~16.0mm/0.01mm間隔)●液晶寸法(mm):117.8×88.2●表示言語:16カ国語(日本、英国、ドイツ、フランス、イタリア、スペイン、ポルトガル、韓国、中国(簡体、繁体)、チェコ、ポーランド、ハンガリー、トルコ、スウェーデン、オランダ)●演算結果表示:1段階表示/1パラメータの演算結果表示、4段表示/4パラメータの冤罪結果を縦4段に並べて表示、波形表示/1パラメータの演算結果と評価曲線を縦に並べて表示、トレース表示/直近10回の同パラメータの演算結果を表示●印刷機能:測定条件、演算結果、合否判定結果、区間毎の演算結果、公差値、評価曲線、表示曲線、負荷曲線、振幅分布曲線、環境設定項目●外部入出機能:USB I/F、Digimatic出力、RS-232C I/F、フットスイッチI/F●カスタマイズ機能:表示、演算させたいパラメータを選択可能●合否判定機能:最大値ルール、16%ルール、平均値ルール、標準偏差(1δ、2δ、3δ)●測定条件の保存機能:電源OFF時の条件を保存●保存機能:内蔵メモリ/測定条件10件、メモリカード(オプション)/測定条件500件、測定データ10000件、画面データ500件、テキストデータ10000件、統計データ500件、機器設定状態バックアップ1件、トレース10データ保存10件●校正:数値入力による自動校正方式/複数回測定(最大12回)による平均校正方式●省電力機能:オートスリープ(30~600秒で任意設定)機能●電源:内蔵バッテリ(Ni-MH充電池)、ACアダプタの2電源●内蔵バッテリ充電時間:約4時間(周囲温度により異なる場合があります)●測定可能回数(内蔵バッテリーフル充電時):約1500回(使用条件、環境等により異なる場合あり)●重量:約1.8kg(演算表示部、駆動部、標準検出器)●付属品:接続ケーブル/12AAW066、粗さ標準片/178-601、ACアダプタ/357651、電源コード/02ZAAA000、平面用ノーズピース/12AAA217、円筒用ノーズピース/12AAA218、支持足セット/12AAA216、校正用台/12BAK700、タッチペン/12BAG834、保護シート/12BAL402、記録紙(5巻入)/270732、キャリングケーズ/12BAL400、プラスドライバ、タッチペン用ストラップ、取扱説明書、ワンシートマニュアル、保証書
アズワン品番68-0501-71
1台
¥479,800
税込¥527,780
7日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。