測定用品 :「r ゲージ ミツトヨ」の検索結果

関連キーワード
161件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mitutoyo(ミツトヨ)デプスゲージ
エコ商品
本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
53,980 税込59,378
4日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

精密測定機器の総合メーカー・ミツトヨが製作したゲージブロックとして、皆様に安心して使用していただける精度を保証いたします。高度なラッピング技術により、平面度・表面粗さはゲージブロックに求められる最高レベルで生産され、優れた密着性が得られます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1台ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

0.01 mmまでのデジタル表示、深さの測定が安定してできます。 絶対原点を持つABSタイプです。 VDS-AX/Pは、ベース(摺動面)がムラなく、しっかり心地良いベースの作動を実現しています。 測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。 スパンが取り付け可能です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
種別デジタル型 シリーズ571 繰返し精度(mm)0.01
1台ほか
特価
32,980 税込36,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)ダイヤルゲージ カラーキャップ 標準
エコ商品
ダイヤルゲージの計量管理用として、カラーキャップを用意しました。小形・標準形の測定範囲10mm以下のダイヤルゲージに使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイヤルゲージの計量管理用として、カラーキャップを用意しました。小形・標準形の測定範囲10mm以下のダイヤルゲージに使用できます。
1個
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)リニアゲージ
エコ商品
インラインや測定室でも使用できる高精度ゲージヘッドです。 測定範囲全域で繰り返し精度(2σ)、狭範囲精度を保証します。 摺動耐久性5000万回以上をクリアし、耐油性の高い材料を採用したことで保護等級IP67Gを実現しています。(測定範囲10mmタイプ(メーカー試験による実力値)での耐久性) 全シリーズに原点信号出力機能を搭載し、オーバースピードなどのトラブル時にも原点位置の再現が可能です。 インラインや装置組み込みに適した小型カウンタ(EJカウンタ)と測定室での使用に適した多機能カウンタ(EHカウンタ)に接続可能です。(変換プラグ必要となります。)
精度(μm)狭範囲:0.5(任意20μmの範囲) 繰返し精度(б)0.3μm(20℃)、原点:σ≦0.5μm(300mm/s以下の一定速度で同一方向の原点通過による・20℃) 位置検出方式光学式透過形リニアエンコーダ 出力信号90°位相差、差動方形波(RS-422適合) 測定子超硬球Φ3mm(取付用ねじ部M2.5(P=0.45×5))標準測定子(No.901312) 軸受種類リニアボールベアリング ケーブル長(m)出力ケーブル:2(本体から直出し) コネクタ使用プラグ/HR10A-10P-10P(ヒロセ)、適合レセプタクル/HR10A-10R-10S(ヒロセ)、適合ジャック/HR10A-10J-10S(ヒロセ) 使用温度範囲(℃)0~50 使用湿度範囲(%RH)20~80(非結露) 保存温度範囲(℃)-10~60 保存湿度範囲(%RH)20~80(非結露) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトなデプスゲージです。 タイヤの溝の深さを測定することが出来ます。 0.01mmのデジタル表示で誰にでも読み誤りのない測定が可能です。 絶対原点をもつABSタイプです。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
測定範囲(mm)0~25 最小表示量(mm)0.01 ミツトヨ品番571-100-20
1台ほか
31,980 税込35,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アンビル部にダイヤルゲージ等の指示器(オプション)を取り付けられ、量産部品の測定に便利です。 また、アンビルの可動にレバー方式を採用し、さらに操作性が向上しました。 測定面は超硬合金チップ付 アンビル可動範囲:3mm
平面度(μm)0.6
1台ほか
35,980 税込39,578
9日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

デジマチック出力付測定器からのデータをパソコンへ簡単に取り込むことができます。 ワイヤレス通信なのでケーブルが邪魔にならず測定の作業性が向上します。 標準付属ソフトのデータインターフェース機能で普段お使いのキーボード入力可能なソフト(Excel、メモ帳他)にデータを取り込み可能です。
質量(g)130 電源供給USBバスパワー方式 外形寸法(横×縦×厚さ)(mm)140×80×31.6 ミツトヨ品番02AZD810D
1台
43,980 税込48,378
欠品中

商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
校正証明書JCSS校正
1セット
96,980 税込106,678
5日以内出荷から106日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

商品本体に、メーカーにて校正を行ったJCSS校正証明書とトレサビリティ体系図がセットになった商品となります。
校正証明書JCSS校正
1セット
85,980 税込94,578
5日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-0.5R3
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN752
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-2R32.5
エコ商品
材質(先端)ルビー RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN764
1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷

本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 ベース寸法(mm)100(厚さ6) 許容誤差最大:±0.02mm 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命(年)5
1セット
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス(MS3-1R12)
エコ商品
三次元測定機用スタイラスです。
有効長(mm)12 ※EWL:ボールに軸部分が干渉しない有効長さ 材質(軸)超硬 材質(先端)ルビー 先端ボール径(mm)1 取付ネジ径3 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABF414
1個
38,980 税込42,878
欠品中

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-1.5R22.5
エコ商品
材質(先端)ルビー RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN760
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS3-3R12
エコ商品
材質(先端)ルビー RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN823
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 ベース寸法(mm)100(厚さ6) 許容誤差最大:±0.02mm 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命(年)5
1セット
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS3-2R9.6
エコ商品
材質(先端)ルビー RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN820
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS3-4R27
エコ商品
材質(先端)ルビー RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN828
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-4R10
エコ商品
材質(先端)ルビー RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN774
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-1R20.5
エコ商品
材質(先端)ルビー RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN757
1個
23,980 税込26,378
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS3-1R4
エコ商品
材質(先端)ルビー RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN817
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 ベース寸法(mm)100(厚さ6) 許容誤差最大:±0.02mm 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命(年)5
1セット
94,980 税込104,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 ベース寸法(mm)100(厚さ6) 許容誤差最大:±0.02mm 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命(年)5
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス(MS2-1R7)
エコ商品
三次元測定機用スタイラスです。
有効長(mm)7 ※EWL:ボールに軸部分が干渉しない有効長さ 材質(軸)超硬 材質(先端)ルビー 先端ボール径(mm)1 取付ネジ径2 RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN755
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-2R22.5
エコ商品
材質(先端)ルビー RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN763
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-1R12.5
エコ商品
材質(先端)ルビー RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN756
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-5R10
エコ商品
材質(先端)ルビー RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN780
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-8R11
エコ商品
材質(先端)ルビー RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN788
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-3R27.5
エコ商品
材質(先端)ルビー RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN771
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-0.7R4
エコ商品
先端部材質:ルビー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

アンビルにマイクロメータヘッドを取付けたもので微小な寸法設定が簡単にできます。 内径寸法を高精度測定できます。 測定子の先端は超硬合金ボールを使用していますので、耐久性防磨耗性に優れています。 グリップサイズを大きくし、加えて中間構造にすることにより作業者の手の熱を50%軽減することで、高精度測定を維持します。 サブアンビルを取付けることで測定範囲が簡単に広がります。 基点調整のための基準ゲージとしてシリンダーゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています。
測定子の有効ストローク(mm)1.6
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-4R20
エコ商品
材質(先端)ルビー RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN775
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS3-0.5R2
エコ商品
材質(先端)ルビー RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN816
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-3R17.5
エコ商品
材質(先端)ルビー RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN770
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)三次元用スタイラス/MS2-6R10
エコ商品
材質(先端)ルビー RoHS指令(10物質対応)対応 ミツトヨ品番06ABN786
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 ベース寸法(mm)100(厚さ6) 許容誤差最大:±0.02mm 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命(年)5
1セット
97,980 税込107,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本尺先端にピン測定子を備え、通常では測定できない狭い箇所の測定が可能なデジタル表示のデプスゲージです。オプションのスパンを取り付けることで、ベース測定面の延長が可能です。測定データの出力端子があり、統計的工程管理システムや計測システムが構成できます。クーラントプルーフタイプで保護等級IP67を実現しています。
電源ボタン形酸化銀電池SR44 最小表示量(mm)0.01 保護等級IP67 ベース寸法(mm)100(厚さ6) 許容誤差最大:±0.02mm 位置検出方式電磁誘導式アブソリュートエンコーダ 電池寿命(年)5
1セット
139,800 税込153,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

出力付のデジマチック測定器からの測定データをデジマチックミニプロセッサやデジマチックディスプレイユニット、マルチプレクサなどに出力するためのケーブルです。
適合ケーブルIT-016U、IT-007R、DP-1VA LOGGER、MUX-10F、ECカウンタ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります