小型ながらダイヤル一つでしっかり止まるアームです。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
質量(g)161
先端形状ダイヤルゲージ対応小型アタッチメント
アーム長さ(mm)150
耐荷重(N)15
取付ねじサイズ(ホルダ台側)M5×0.8
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるアームを組み合わせた本格仕様です。先端は小型ダイヤルゲージアタッチメントが付属します。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
型式(ホルダ台)SKS-C4-M5
質量(g)350
吸着力(N)(ホルダ台)400
アーム長さ(mm)150
取付部(測定器)8Φ
計測器取付部/アリ溝6.5
耐荷重(N)15
アタッチメントダイヤルゲージ対応小型アタッチメント
1台
¥3,888
税込¥4,277
当日出荷
小型ながらダイヤル一つでしっかり止まるアームです。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。表面処理は高級感あふれる無電解ニッケルを採用しています。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
質量(g)304
寸法L1(mm)81.1
寸法L2(mm)19
先端形状おねじM6×1.0
アーム長さ(mm)144
耐荷重(N)10
取付ねじサイズ(ホルダ台側)M6×1.0
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
狭い場所での使用に適した小型タイプのフレキシブルマグネットベースです。小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットホルダ台とダイヤル一つでしっかり止まるPRO仕様アームを組み合わせた本格タイプです。先端は3種類(なし、微動調整機構付きダイヤルゲージアタッチメント、小型ダイヤルゲージアタッチメント)からご選択ください。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
型式(ホルダ台)SKS-C4-M6
寸法L1(mm)81.1
吸着力(N)(ホルダ台)400
寸法L2(mm)19
取付部(測定器)6Φ、8Φ
耐荷重(N)10
小型ながら400Nの吸着力を持つマグネットベース台と短めのPRO仕様アームを組み合わせました。最小限の力でしっかり止まるアームにさらにしめやすい大きめのT型ハンドルを装備しているので止まり具合が秀でています。ロック摩擦部品は焼入れをして長寿命対策をしています。調整つまみ回転量に対する角度変化が市場最小の超微細調整が可能なアタッチメントを装備したモデルからアタッチメントなしまで5種類ご用意しています。
用途ダイヤルゲージやセンサー、各種測定器等の姿勢保持
型式(ホルダ台)SKS-C4-M8
寸法L1(mm)99
吸着力(N)(ホルダ台)400
寸法L2(mm)17.6
取付部(測定器)6Φ、8Φ
耐荷重(N)30
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。