絞り込み
ブランド
  • 岡野製作所
  • モノタロウ(207)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,856)
  • 理研計器(2,008)
  • エスコ(1,717)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(1,001)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(781)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(613)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(457)
  • ガステック(454)
  • 佐藤計量器製作所(452)
  • オーハウス(442)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PW型マノメーター 岡野製作所

    PW型マノメーター

    岡野製作所
    9,198税込10,118
    1台
    15日以内出荷
    本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。木製ベースにスケールとガラスで構成されたシンプルで安価なPW型マノメータと、本体ベース、接続口が金属製で構成された堅牢な構造のPA型マノメータの2機種ございます。
    仕様作動液:蒸留水
  • U字型真空計 岡野製作所

    U字型真空計

    岡野製作所
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    ガラス製真空計です。中央の目盛板を摺動して、左右の水銀柱の差を読み取ることで測定できます。 中央部の目盛板は鏡に目盛されており、視角度の誤差を少なくしてあります。
  • デジタル真空計 岡野製作所

    デジタル真空計

    岡野製作所
    94,980税込104,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    半導体圧力センサを用いたデジタル真空計です。環境への配慮やガラス管の破損による飛散事故など、水銀式計器の抱えるリスクから解放されます。 U字型真空計と同等以上の測定範囲と分解能を持ち、また表示も読み取りやすいデジタル液晶なので、U字型真空計の代替としても適しています。
    消費電力(W)1電源AC100~240V(ACアダプタ)圧力単位kPa
  • L型(JIS)ピトー管 岡野製作所

    L型(JIS)ピトー管

    岡野製作所
    40,980税込45,078
    1本
    20日以内出荷から29日以内出荷
    設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
    付属品試験成績書(標準)
  • マノメータオイル 岡野製作所

    マノメータオイル

    岡野製作所
    2,298税込2,528
    1個
    15日以内出荷
    容量(mL)200比重1.02(20℃)
  • ウエスタン型ピトー管 岡野製作所

    ウエスタン型ピトー管

    岡野製作所
    68,980税込75,878
    1本
    20日以内出荷
    設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
  • ACアダプタ 岡野製作所

    ACアダプタ

    岡野製作所
    9,998税込10,998
    1台ほか
    15日以内出荷
    コード長さ(m)2
  • マイクロコイル真空計 岡野製作所

    マイクロコイル真空計

    岡野製作所
    149,800税込164,780
    1個(1個)
    41日以内出荷から51日以内出荷
    気体の熱伝導を利用した広領域計測可能な熱伝導真空計です。センサフィラメントをマイクロ化(コイル状)することにより、耐振動・耐衝撃に対して優れています。センサフィラメントを高温で加熱し、油分等の付着物を除去したり、洗浄できるフラッシング機能を搭載しています。付属のソフトウェアを用いて、計測値の表示・データ保存、上下限出力の設定、ゼロ点補正、スパン点補正を行うことができます。オプションのセンサケーブルを使用し、表示器一体型から表示器分離型にすることができます。
  • APG用ピラニ真空計センサ 岡野製作所

    APG用ピラニ真空計センサ

    岡野製作所
    34,980税込38,478
    1個
    15日以内出荷
    適合型式APG
  • APG用ピラニ真空計センサケーブル 岡野製作所

    APG用ピラニ真空計センサケーブル

    岡野製作所
    10,980税込12,078
    1本
    15日以内出荷
    適合型式APG
  • PA型マノメーター 岡野製作所

    PA型マノメーター

    岡野製作所
    53,980税込59,378
    1台
    15日以内出荷
    本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。木製ベースにスケールとガラスで構成されたシンプルで安価なPW型マノメータと、本体ベース、接続口が金属製で構成された堅牢な構造のPA型マノメータの2機種ございます。
    付属品カバー、ドレンコック仕様作動液:蒸留水
  • SP型単管式マノメーター 岡野製作所

    SP型単管式マノメーター

    岡野製作所
    159,800税込175,780
    1台
    15日以内出荷
    本製品はゲージ管(ガラス管)内に、水を入れ、液柱(液面)の高さを読み取るものです。 ゲージ管内は連通管になっており、測定対象物により、差圧、ゲージ圧などの圧力を計測します。本製品はU字型の片方の径を大きくすることにより液柱差の読取を1本のゲージで行う単管式のマノメータです。
    付属品カバー仕様作動液:蒸留水
  • ピトー管式流速・流量計 岡野製作所

    ピトー管式流速・流量計

    岡野製作所
    349,800税込384,780
    1台
    20日以内出荷
    ピトー管からの差圧を外部信号(差圧伝送器)で取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
    消費電力(W)10出力DC4~20電源電圧(V)85~260AC 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%信号入力外部:温度・全圧・ゼロ点調整・演算ホールド・差圧 ※差圧はFV-31Sの場合入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
  • APG型ピラニ真空計 岡野製作所

    APG型ピラニ真空計

    岡野製作所
    119,800税込131,780
    1台
    15日以内出荷
    軽量コンパクトです(本体重量 : 約350g、 本体寸法 : 96W×96H×46.7mm)。センサフィラメントのマイクロ化により耐衝撃・耐振動に優れています。接点出力により圧力コントロールへの応用が可能です型式構成。測定器本体とセンサ間のデジタル接続により、センサ交換やセンサケーブル長による測定値への影響はありません。移動平均機能で圧力変動の激しい測定にも対応出来ます
    付属品センサ、センサケーブル、卓上用スタンド、パネル取付金具、レコーダ/通信コネクタ、スベリ止めシート測定範囲2.0×10-1~2.0×103Pa機能移動平均:0.5~9秒の範囲で設定可表示範囲1.0×10-1~1.0×104Pa通信出力RS-232C準拠表示周期0.5sec
  • ピトー管用フランジ 岡野製作所

    ピトー管用フランジ

    岡野製作所
    53,980税込59,378
    1個
    20日以内出荷
    付属品ルーズフィッティング付
  • ガード付ウエスタン型ピトー管 岡野製作所

    ガード付ウエスタン型ピトー管

    岡野製作所
    91,980税込101,178
    1本
    20日以内出荷
    設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
  • スリット式流量検出ピトー管 岡野製作所

    スリット式流量検出ピトー管

    岡野製作所
    199,800税込219,780
    1本
    20日以内出荷
    流量検出部がピトー管のためダクト内を絞ることがなく、圧力損失が少ない。ピトー管の構造をスリット式にしているため高精度。また必要直管長を大幅に短縮可能。標準材質がステンレスのため、耐食性、耐熱性に優れている。
    付属品試験成績書付仕様熱電対挿入口:あり長さ(mm)短管:200測定範囲約0.3~4.0m3/min(口径により異なる)ねじ両端PTオスネジ精度±3%~±5%
  • ねじ込みフィッティング 岡野製作所

    ねじ込みフィッティング

    岡野製作所
    44,980税込49,478
    1個
    20日以内出荷
  • 熱電対・ガード付ウエスタン型ピトー管 岡野製作所

    熱電対・ガード付ウエスタン型ピトー管

    岡野製作所
    119,800税込131,780
    1本
    20日以内出荷
    設置が簡単で、安価です。低温から高温まで対応できます。圧力損失が低く抑えられます。低速から高速まで計測できます。粉体含有ガスの流速にも対応できます。
  • 可搬型流速・流量計 岡野製作所

    可搬型流速・流量計

    岡野製作所
    599,800税込659,780
    1台
    20日以内出荷
    ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
    付属品試験成績書付(標準)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
  • ピトー管式流速・流量計 岡野製作所

    ピトー管式流速・流量計

    岡野製作所
    419,800税込461,780
    1台
    20日以内出荷
    ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
    付属品試験成績書付消費電力(W)10電源電圧(V)85~260AC 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%信号入力外部:温度・全圧・ゼロ点調整・演算ホールド・差圧 ※差圧はFV-31Sの場合入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
  • 間欠パージ式設置型流速・流量計 岡野製作所

    間欠パージ式設置型流速・流量計

    岡野製作所
    739,800税込813,780
    1台
    20日以内出荷
    ピトー管からの差圧を内蔵センサーに取り込み流速・流量の演算処理を行い、デジタル表示します。また温度・静圧を設定入力または、外部信号入力することにより補正演算された計測が行えます。
    付属品試験成績書付(標準)消費電力(W)20(パージ使用時: 44)電源電圧(V)AC100±10% 50/60Hz時間移動平均:0~99秒単位流量設定:m3N/h m3/h m3N/min m3/min測定流体非腐食性気体総合精度±5%入力範囲ピトー管係数:0.001~9.999、断面積:0.0001~99.9999m2、流体密度:0.001~9.999kg/m3N
  • 分離型用センサケーブル 岡野製作所

    分離型用センサケーブル

    岡野製作所
    20,980税込23,078
    1本
    45日以内出荷
    適合型式AMC
  • ゲージポート 岡野製作所

    ゲージポート

    岡野製作所
    20,980税込23,078
    1個
    15日以内出荷
  • デジタル真空計 岡野製作所

    デジタル真空計

    岡野製作所
    119,800税込131,780
    1台
    15日以内出荷
    測定範囲が0.1~101.3kPaで広範囲です。NMV-104Cのセンサ受圧素子はSUS316Lのため耐食性に優れています。読み取りやすいデジタルLED表示です。レコーダ出力0-1Vを標準装備しています。小型・軽量でゴム足付です。持ち運んで使用、卓上使用に最適です。計測ソフトウェアもご用意出来ます。(オプション)。モバイル電源でも駆動します。(オプション)
    付属品ACアダプタ付、試験成績書付仕様●被測定ガス体(L):SUS316/SUS304が耐える気体●表示分解能 kPa:0.1消費電力(W)1出力レコーダ:0-1V電源AC100~240V(ACアダプタ)精度±0.3%FS ±1dig測定範囲(kPa)0.1 ~ 101.3通信出力USB-2.0(Micro USB-B)センサー感知方式半導体圧力センサ圧力ポートΦ11ホースニップル-Rc1/4 SUS304素子受圧:SUS316L圧力単位kPa
  • センサ固定用金具 岡野製作所

    センサ固定用金具

    岡野製作所
    8,498税込9,348
    1個
    15日以内出荷
    適合型式AVG-300
  • 絶対圧力計 岡野製作所

    絶対圧力計

    岡野製作所
    219,800税込241,780
    1台
    15日以内出荷
    測定レンジがHiレンジとLoレンジから選択できます。Hiレンジ 0.10~20.00kPa Loレンジ 0.1~133.3kPa 。 高精度です。±0.25%FS±1dig 。 受圧素子がSUS316Lのため耐食性に優れています。 センサは互換性がありセンサのみの交換が可能です。 読み取り易いデジタルLED表示です。外形図91.4 88型卓上用スタンド(オプション)。 圧力変動が激しい場合に応答速度を長く設定できる移動平均時間設定機能を装備しております。 アナログ出力4-20mA標準装備でフルスケールの設定が可能です。 通信出力RS-232Cを装備しております。本 体(105.5)96 15 17.6 88 19.3 96 43.5 。 コンパレータ出力4点を装備しております
    付属品表示器、センサ(NW16)、センサケーブル(LAN ケーブル)2m、パネル取付金具、卓上用スタンド、D-sub コネクタ 2ヶ(9Pin、15Pin)、試験成績書仕様●温度ドリフト:±0.03%FS /℃●耐過負荷kPa:310●被測定ガス体:ステンレスが耐える気体●表示周期ms:100測定範囲Hi レンジ 0.10 ~ 20.00kPa(表示範囲0.00 ~ 24.00kPa)Lo レンジ 0.1 ~ 133.3kPa(表示範囲0.00 ~ 145.00kPa)表示分解能 0.01kPa消費電力(W)2出力センサ部:RS-485電源DC12 ~ 24V AC アダプタ使用時 AC100 ~ 240V精度±0.25%FS±1digアナログ出力4-20mA フルスケール値設定可能機能標準装備:移動平均時間(応答速度)設定機能 0 ~ 9 秒/アナログ出力フルスケール設定機能コンパレータ出力4 点出力 接点動作設定可能 60V 2A通信出力RS-232Cセンサー感知方式ピエゾ抵抗式半導体センサ圧力ポートNW16 SUS304周囲温度(℃)0 ~ 50センサケーブル長さ(m)2 LAN ケーブル ※5m、10m、20m はオプションです。素子受圧:SUS316L
  • 継手 岡野製作所

    継手

    岡野製作所
    11,980税込13,178
    1個
    15日以内出荷
    サイズNW16-Rc1/4適合型式AVG-300
  • 継手セット 岡野製作所

    継手セット

    岡野製作所
    16,980税込18,678
    1セット
    15日以内出荷
    セット内容NW16-Rc1/4変換継手、クランプ、センターリング適合型式AVG-300
  • 置換用パネル取付補助金具 岡野製作所

    置換用パネル取付補助金具

    岡野製作所
    5,398税込5,938
    1台
    15日以内出荷
    適合型式AVG-300
  • センサケーブル 岡野製作所

    センサケーブル

    岡野製作所
    2,698税込2,968
    1本
    15日以内出荷
    適合型式AVG-300
  • センターリング 岡野製作所

    センターリング

    岡野製作所
    2,198税込2,418
    1個
    15日以内出荷
    適合型式AVG-300
  • ホースニップルセット 岡野製作所

    ホースニップルセット

    岡野製作所
    18,980税込20,878
    1セット
    15日以内出荷
    セット内容NW16-Rc1/4変換継手、Rc1/4-Φ11ホースニップル、クランプ、センターリング適合型式AVG-300
  • ホースニップル 岡野製作所

    ホースニップル

    岡野製作所
    2,698税込2,968
    1個
    15日以内出荷
    サイズΦ11-Rc1/4適合型式AVG-300
  • 卓上用スタンド 岡野製作所

    卓上用スタンド

    岡野製作所
    2,198税込2,418
    1台
    15日以内出荷
    適合型式AVG-300
  • 真空一定装置 バキュームコントローラ 岡野製作所

    真空一定装置 バキュームコントローラ

    岡野製作所
    359,800税込395,780
    1台
    60日以内出荷
    センサ・電磁弁・バルブを一体化しているので、外部に制御機器を準備する必要がありません。リーク機構の利用により、ガス圧の制御にも最適です。調整用バルブを内蔵しているので、容器・ガス供給回路・真空ポンプの大きさに応じた微調整が可能です。大容量の容器にも対応可能なセンサ分離型、及び腐食性ガスにも対応可能な耐腐食性タイプもあります。センサには互換性があります。センサのみの交換も可能です。
    付属品試験成績書付電源(V)AC85~240 50/60Hz制御方式内臓電磁弁制御(PUMP、LEAKの2カ所)精度±0.25%FS±1digアナログ出力DC0~1V表示分解能0.01kPa接続口(mm)Φ11ホースニップルセンサー感知方式半導体圧力センサ周囲温度(℃)0~50
  • クランプ 岡野製作所

    クランプ

    岡野製作所
    2,698税込2,968
    1個
    15日以内出荷
    適合型式AVG-300
  • 傾斜管マノメータ用アルミケース 岡野製作所

    傾斜管マノメータ用アルミケース

    岡野製作所
    67,980税込74,778
    1台
    15日以内出荷
    適合型式KM-306用
  • DMC型差圧計 岡野製作所

    DMC型差圧計

    岡野製作所
    149,800税込164,780
    1台
    15日以内出荷
    上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス(不感帯)設定機能を装備しています。また設定値を常時表示しているため一目で設定値の確認ができます。移動平均時間(応答速度)の設定機能を装備しています。アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。外部信号入力機能を装備しています。連成圧の測定が可能です。
    付属品試験成績書付、電源DC12V(AC100V用アダプタ付)電源(V)DC12 ±10% ACアダプタ使用時 AC100消費電力(W)10精度0.3%FS ±1digアナログ出力1-5V(フルスケールの設定可能)センサー感知方式シリコン ダイヤフラム式センサ圧力ポートΦ8ホースニップル (取り外すとPT1/4メネジとなります。)表示周期0.1secウォームアップ時間(分)10分間
  • DPC型微差圧計 岡野製作所

    DPC型微差圧計

    岡野製作所
    259,800税込285,780
    1台
    15日以内出荷
    微小差圧の測定が可能で高精度です。 移動平均時間(応答速度)の設定機能を装備しています。 アナログ出力スケーリング設定機能を装備しています。 外部信号入力機能を装備しています。 上下限の接点出力 及び 接点出力のヒステリシス(不感帯)設定機能を装備しています。
    付属品ACアダプター(コード2m)/ゴム足4個/パネル取付金具2個、試験成績書電源(V)DC12 ±10% ACアダプタ使用時 AC100消費電力(W)10アナログ出力1-5V(フルスケールの設定可能)センサー感知方式シリコン ダイヤフラム式センサ圧力ポートΦ8ホースニップル (取り外すとPT1/4メネジとなります。)表示周期0.1secウォームアップ時間(分)10分間

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品