測定用品 :「風量 系」の検索結果
風速と風量・温度の測定が行える熱線式風速風量計です。 ●風速はm/秒、km/時、ノット、マイル/時、ft/分の表示が可能。 ●付属の解析ソフトとUSBケーブルを使用する事で、測定データをパソコンにリアルタイム転送できます。
測定範囲風速:0.10~25.0m/s、風量:0~99999m3/min
付属品解析ソフト、USBケーブル、キャリングケース
寸法(mm)75×50×210
質量(g)280
電源006P(9V)電池×1(付属)またはACアダプタ(付属)
測定項目風速・風量・温度
精度風速:±(5%+1digit)rdgまたは±(1%+1digit)F.S.、温度:±1.0℃
分解能風速:0.01m/s、風量:0.001~100m3/min、温度:0.1℃
温度測定範囲(℃)0~50.0
機能ゼロ圧力校正、最高/最低値メモリ、ホールド、バックライト
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。