絞り込み
ブランド
  • 堀場エステック
  • モノタロウ(196)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,082)
  • エスコ(2,437)
  • 長野計器(1,202)
  • SK(新潟精機)(972)
  • テクロック(790)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(691)
  • A&D(671)
  • 測範社(671)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(535)
  • アズワン(471)
  • カネテック(455)
  • RS PRO(455)
  • testo(テストー)(452)
  • ガステック(448)
  • 佐藤計量器製作所(444)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型マスフローメータ 堀場エステック小型マスフローメータ堀場エステック
49,980税込54,978
1個(1個)
61日以内出荷
MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力2点の外部出力機能を持っています。
材質樹脂温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60圧力範囲(Pa)-0.09~0.75使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス
小型マスフローメータ 堀場エステック小型マスフローメータ堀場エステック
59,980税込65,978
1個(1個)
61日以内出荷
MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力2点の外部出力機能を持っています。
材質樹脂接続口径ワンタッチ継手 Φ8温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)最大流量(L/min)200表示積算表示:タイプ/上下反転可能(SETモード) 表示範囲/0~9999999L パルス出力レート/2L耐圧(MPa)1保存温度(℃)-10~60圧力範囲(Pa)-0.09~0.75使用温湿度範囲0~50℃ 90%RH以下適合流体清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス流量レンジ(L/min)6~200流量表示:タイプ/4桁+4桁・2色LCD 上下反転可能(SETモード) 表示範囲/-19~219L/min

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品