測定用品 :「マイクロUSB」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルな操作で高画質な拡大映像をパソコン画面上に表示・保存できるマイクロスコープです。 グローバルシャッター方式で、揺らがず動画観察ができます。
セット内容ズームレンズ、USBカメラ、LEDリングライト照明(超高輝度白色)、顕微鏡スタンド、粗微動ホルダ、画像表示・保存ソフト 対応OSWindows Vista/7/8 照明装置超高輝度白色LED(調光式) インターフェースUSB2.0 撮像素子145万画素 1/2型カラーCCD 画素数145万画素 フレームレート19.3fps(PCの環境により変動)
1個
289,800 税込318,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パソコンにUSB接続して、簡単に拡大映像を観察できるマイクロスコープです。付属のソフトで、2点間の距離測定や静止画(BMP/JPG)保存も簡単に行えます。
付属品画像表示・保存ソフト 拡散フィルタ ビニールカバー 倍率拡大:400~1000×(20インチモニタ上) 対応OSWindows 7以降 光源超高輝度白色LED 調光機能付 作動距離(mm)(WD)5.1~5.5 スタンド支柱長さ:246mm カメラ仕様撮像素子:1/3型 CMOS 画素数:130万画素 フレームレート:7.5fps(PCの環境により変動) インターフェース:USB2.0 画像形式:BMP JPG
1個(1個)
219,800 税込241,780
5日以内出荷

FHDタイプのマイクロスコープとモニタの間に接続してお使いください。ボタンを押すだけの簡単操作で、SDカードに静止画、動画を保存することができます。パソコンを持ち込めない場所での撮影に大変便利です。USB電源で動作しSDカードに記録するので、PCレスでキャプチャー可能です。Wi-Fi対応SDカードと組み合わせることでリアルタイム転送などが可能になります。動画用、静止画用それぞれの外部端子に付属の外付けボタンを接続して離れた場所から記録開始、停止などの操作が可能です。
付属品・AC/DC電源アダプタ・電源用マイクロUSBケーブル・HDMI接続ケーブル・外付けボタン・ボタン電池
1台
42,980 税込47,278
13日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります