2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
仕様●長針:赤色(透明アクリル板に印字)
適合・DHWダイアルハンドル車・DHKダイアルハンドノブ・DRKダイアルラウンドノブ
トラスコ品番805-6278
材質本体:スチール つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)、長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色
厚さ(mm)25
材質(本体)スチール(つや消しブラック)
質量(g)75
径(Φmm)53.9
使用温度範囲(℃)-20~60
目盛12
寸法D1(mm)52.2
許容回転数(min-1[r.p.m])300
寸法T1(mm)21.5
寸法T2(mm)20
回転方向時計回り
材質(窓)アクリル樹脂
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
色(短針)黒色
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。