測定用品 :「高野計器」の検索結果
特価
本日12月4日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
リセット方式ツマミリセット型
ラチェット式積算計に接点を取り付けてありますので、下記のタイプ別に定められた数値に達しますとスイッチが、ON,OFFを繰り返しますので、ブザーやランプを取り付ければ、梱包作業や打ち抜き作業等の一定数の繰り返し作業に非常に便利です。ご注意:任意の数値設定はできません。S型。数値が90(190・290・390~)になりますとスイッチが入り(ON)、99(199・299)でスイッチが切れます(OFF)。この100毎の繰り返しとなります。S2型。数値が40になりますとスイッチが入り(ON)、49でスイッチが切れます(OFF)。90でON、99でOFFです。50毎の繰り返しとなります。
桁数5
回転方向右
リセットツマミ
位置(主軸)右
レバーの全回転運動により数字が1カウントされますので主として回転運動の計数に使用されます。レバーが逆回転すると減数いたします。
全長(mm)82
高さ(mm)32.5
桁数5
回転方向右
リセットツマミ
主軸高さ(mm)18.5
主軸外径(Φmm)4
位置(主軸)右
取付穴径(mm)3.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
リセット方式ワンタッチリセット型
レバーの全回転運動により数字が10カウントし、1/10回転で1カウントされます。
高さ(mm)38
回転方向右
リセットツマミ
主軸高さ(mm)22.5
主軸外径(Φmm)5
位置(主軸)右
取付穴径(mm)4
最も広く使われている積算回転計です。主として往復運動または、回転運動の計数に使用されます。シャフトレバーの傾斜往復運動45°の動きで1カウントされます。
回転方向右
リセットツマミ
位置(主軸)右
金属製品に比べ非常に軽量で、交通測量等携帯に非常に便利です。プレートはアルマイト加工してあります。プレートの4すみに取付用穴(4.5ミリ)があります。金属製品に比べ、サビ易い場所でのご使用にもオススメです。軽量ですから膝上での調査にも重量感が無く疲労防止ともなります。落下時の衝撃が少なく自重による本体への損傷が比較的少なく故障の原因が減少します。特に交通測量業界には好評を戴いております。
本体高さ(mm)66
板幅(mm)60
ケース・プレートは金属製クロームメッキ仕上げ。プレートには4すみに取付用穴があります
本体高さ(mm)66
板幅(mm)60
布織物、紙、ベルト、ビニール等の長さを計測し表示するカウンターです。計測する製品にプーリーを接触させ、プーリーが3回転するごとに1カウントされます。機種名により1カウントの単位が違い、右回転用と左回転用があります。プーリーは標準ABS樹脂製です。発信機付タイプは電磁・電子カウンターに接続して使用します。
単位(1カウント)3:1=1m
1個
¥14,980
税込¥16,478
62日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。