測定用品 :「酸素濃度測定器」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域である残留酸素濃度測定に対応します。センサーにM16 P1ネジ加工がされており、装置に直接接続、又はインライン冶具(別売)を使用すると、配管(ライン)内の酸素濃度測定が可能です。
寸法(mm)82×38×145
質量(g)本体/190、センサー部/140
電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)
アナログ出力4~20mA(FS)/専用ハーネス(付属)
測定範囲(%)0~25.00
使用圧力範囲大気圧±10%
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×38×145
検知原理ガルバニ電池式
リード線(m)約1.7
測定範囲(vol%)0~25.00%
警報方式2段階(任意変更可)、電子ブザー断続音(80dB)・赤色LEDフラッシング×2個
応答速度約5秒(90%応答)、約40秒(99.5%応答)
電池寿命2000時間
警報出力リレー無電圧1c接点、最大負荷容量/300mA・30VDC
アズワン品番1-9499-11-20
分解能(%)0.01
校正証明書一般校正
1台
¥175,800
税込¥193,380
7日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。