測定用品 :「ウエイト 重し」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
紙などの平面試験体とペンなどの接触子の摩擦力を測定。接触子ホルダーを付け替えることで多様なサンプルを測定できます。おもりを用いた垂直荷重の調整や、往復摩擦の試験にも対応しています。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
用途VWF-10N-Jは、MH2-500Nに装着し、様々なサンプルの(往復)摩擦試験を可能にする摩擦測定治具です。おもり皿に自社でご用意いただいたおもりを載せて、垂直荷重を発生させることができます。 仕様●最大サンプル厚:最大 8mm●最大垂直荷重:1000g、※測定には 5g 以上のおもりが必要です。おもりは付属してないため、自社でご用意ください。●取付可能接触子質量:320g 未満(使用接触子ホルダ・アタッチメント質量含む)●対応可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ ZTS/ZTA シリーズ●対応可能計測スタンド:MH2-500N 付属品VWF-ATH(アタッチメントホルダ)、VWF-CAM6(M6 変換シャフト) 質量(kg)昇降バランスユニット:2.2 テーブルユニット:1.6 質量(g)アタッチメントホルダ:45M6変換シャフト:6
1台
289,800 税込318,780
31日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります