測定用品 :「セル 測定」の検索結果

関連キーワード
94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマダロードセル
エコ商品
二輪車ブレーキレバーの形に合わせて設計されているため、サンプルを簡単にセットできます。 IEC規格に基づいて規定された保護等級IP65対応のため、水がかかるような環境での測定にも可能です。
用途二輪車ハンドブレーキ用 寸法(mm)25×100×24 ケーブル長(m)約1.5 精度±1.0%F.S.以内※1 保護等級IP65※2 最大荷重(N)500 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
76,980 税込84,678
32日以内出荷

小型平面圧縮ロードセル「CFXシリーズ」用固定バンドです。指や道具の先などにロードセルを固定し、実際の使用状況に近い形で測定できます。9cmと25cmのバンドがつくため、巻き付けたい先の直径にあわせ使っていただけます。試験スタンドやフォースゲージで測りづらい形状や場所にあるサンプルの測定にも向いています。
用途ロードセル「CFXシリーズ」を指や道具に固定し、操作に必要な押す力(操作力)を測定できるようにするベルトです。面ファスナーで固定するため、着脱が容易です。CFXの小型性能と様々な対象に着脱しやすいFBO-CFXの特性を活かせば、スタンドやフォースゲージでは測りづらい部分の測定も可能になります。 付属品替えベルト(全長 25 cm) 本体質量(g)約 5 最大使用荷重(N)200
1台
3,898 税込4,288
30日以内出荷

ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)。フックや鎖、ロープなどを引っ掛け、サンプルやロードセル自身を吊り下げられます。(EB、ENシリーズ)。測定目的やサンプル形状に合わせて選択でき、幅広い測定を可能にします。
用途EB/EN/REシリーズは最大荷重20kNまで対応のロードセル用吊り具です。ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)
1台
1,298 税込1,428
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
107,800 税込118,580
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):0~70℃ (-10~70℃) 質量(g)約 150 ケーブル長(m)約 3(コネクタ付) 精度±1.0%F.S.以内 許容過負荷1.5
1台
107,800 税込118,580
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな値の変化も正確に捉えます。ポータブルなので、自動車のダッシュボード上のロータリースイッチやオートバイのアクセル、ドアノブなど、完成品の一部分のトルクを簡単に測定することができます。左右のステーにより高さ調節が可能で、凸凹のある面でも安定した回転動作ができます。付属ソフトウェアを用いて手軽に PC でのグラフ描画、分析が可能で、高度的な測定ができます。
用途TAA-HTGシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルク-角度測定ユニットです。ポータブルのため機器を持ち運んでの測定に最適で、ロータリースイッチ、鍵などのトルク-角度測定が行えます。 仕様●トルク値表示更新周期:16 回/秒●角度測定範囲:0.1~9999.9°●最大許容トルク値:2N-m(200N-cm)、5N-m(500N-cm)、10N-m(1000N-cm)より選択 付属品グラフ描画ソフトウェア Force Recorder Professional、ドライバ CD-ROM、(データロガー簡易ソフト付)、AC アダプタ、USB ケーブル、取扱い説明、書、検査成績書、工具、梱包箱、USB メモリ用アダプタ 電源充電池(約 6.5 時間(2 時間満充電)) 精度トルク ±0.5%F.S.±1digit 以内、角 度 ±0.2° 表示分解能【トルク】符号小数点付 4 桁(例:TAA-HTG-5N の表示分解能 0.001N-m[0.1N-cm])、【角 度】、0.1° (Force Recorder Professional に表示)、0.1° (トルクゲージ画面上に表示) 計測単位トルク N-m/N-cm切替式、角度°(度) 機能マルチ表示(上下 2 段選択表示)/ピークホールド(時計回転および反時計、回転)/内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/画面表示、反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/オフタイマ(自動電源、オフ)/感度設定/時刻・カレンダー表示/1st2nd ピーク検出/設定ロック サンプリング周期2000 回/秒 駆動方式手動ひねり式(ハンディー) 使用環境条件0~40℃/20~80%RH 出力機能USB/シリアル(RS232C)/±2VDC アナログ出力(D/A)/コンパレータ/オーバーロード/サブコンパレータ/USB メモリ
1台
319,800 税込351,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
102,800 税込113,080
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル長(m)フレキシブルアーム:0.2 精度±1.0% F.S.以内 定格容量1000 最大荷重(N)1000 許容温度(℃)0~40 防水保護等級IP65 最小分解能1N(0.001kN)
1台
169,800 税込186,780
31日以内出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:0~50℃ (-10~60℃) 質量(g)約 60 ケーブル長(m)約 2(コネクタ付) 精度±1.0%F.S.以内 許容過負荷1.2
1台
86,980 税込95,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃) 質量(g)約60 ケーブル長(m)約3 精度eCLFX:±2.2%F.S. 以内、eCFX:±1.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。 保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。 許容過負荷1.5
1台
48,980 税込53,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃) 質量(g)約55 ケーブル長(m)約3 精度eCLFX:±2.2%F.S.以内、eCFX:±1.2%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。 保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。 許容過負荷1.5
1台
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
50,980 税込56,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~40℃ (-20~80℃) 質量(g)約 63 ケーブル長(m)約 2 精度±1.2%F.S. 以内 保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。 許容過負荷約 200%
1台
69,980 税込76,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~70℃ (-15~80℃) 質量(g)約500 ケーブル長(m)約5 精度±0.5%F.S.以内 保護等級IP64 (ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。) 許容過負荷1.5
1台
122,800 税込135,080
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精度±1.0%F.S.以内 レンジ1500N 最小分解能1N(0.001kN)
1台
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃) ケーブル長(m)約 3 保護等級IP64 許容過負荷150%
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

精度±2.0%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。
1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
51,980 税込57,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台
176,800 税込194,480
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
43,980 税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
81,980 税込90,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃) ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード) 精度±0.7%F.S.以内 定格出力±2mV/V 保護等級IP67 許容過負荷1.2
1台
67,980 税込74,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精度±1.0%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-20~60℃) 質量(g)約 430 ケーブル長(m)約 0.5~1(カールコード) 精度±0.5%F.S.以内 許容過負荷2
1台
87,980 税込96,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
31日以内出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

精度±1.0%F.S. 以内 最小分解能0.01kN
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):0~50℃ (-10~60℃) 質量(g)約 60 ケーブル長(m)約 2(コネクタ付) 定格出力±1mV / V±10% 許容過負荷1.2
1台
102,800 税込113,080
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

質量(g)約500 ケーブル長(m)約5 定格出力2.0mV/V±0.25% 保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。) 許容過負荷1.5
1台
117,800 税込129,580
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途自動車ブレーキペダル用 質量(g)約 270 ケーブル長(m)約 1.5 精度±1.0%F.S.以内 保護等級IP65 最大荷重(N)1500
1台
79,980 税込87,978
31日以内出荷

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃) ケーブル長(m)約 3 保護等級IP64 許容過負荷150%
1台
40,980 税込45,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃) 型式CLFX シリーズ 質量(g)約60 取付穴径M2 ケーブル長(m)約3 精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。 定格出力0.7-1.5mV/V 保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。 許容過負荷1.5
1台
43,980 税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)約500 ケーブル長(m)約5 定格出力2.0mV/V±0.25% 保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。) 許容過負荷1.5
1台
117,800 税込129,580
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃) 質量(g)約55 取付穴径M2 ケーブル長(m)約3 精度±1.0%F.S. 以内 定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N) 保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。 許容過負荷1.5
1台
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃) 型式CLFX シリーズ 質量(g)約60 取付穴径M2 ケーブル長(m)約3 精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。 定格出力0.7-1.5mV/V 保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。 許容過負荷1.5
1台
43,980 税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃) 型式CLFX シリーズ 質量(g)約60 取付穴径M2 ケーブル長(m)約3 精度±2.0%F.S.以内※ ロードセル単体での精度です。表示器と組み合わせた場合の精度については、センサーセパレート型及び eZ-Connect シリーズでのご購入時の表をご確認ください。 定格出力0.7-1.5mV/V 保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。 許容過負荷1.5
1台
43,980 税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様温度補償範囲(温度許容範囲):0~+50℃(-10~+60℃) 質量(g)約 50 ケーブル長(m)約 2 精度±2.0%F.S.以内 定格出力1mV/V±10% 取付ネジ径M6 P1.0 許容過負荷150%R.L. 定格容量(N)50
1台
102,800 税込113,080
31日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります