JISやIEC規格に基づいたエンボスキャリアテープの剥離強度試験に最適な剥離強度テスターです。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。専用機のためサンプルのセットも手間なく設定でき、測定開始からグラフの記録までがワンタッチ操作で簡単に試験を行えます。付属ソフトウェアが高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。複数のグラフを重ね合わせ視覚的な評価が可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
用途剥離強度テスターは、半導体や電子部品を収納するエンボスキャリアテープのカバーテープをJISなど規格に準拠した方法で剥離強度測定を行うことができる試験機です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上をはじめ、専用サイトにて機能追加ができる拡張性、また各種ソフトウェア・取説などのダウンロードができる利便性も兼ね備えています。最大5Nまで測定可。
仕様●オーバー荷重値:約 150%F.S(110%以上で点滅、ブザー警告)●安全装置機能:非常停止ボタンおよびオーバーロード停止機能(※1)(電源 ON 時)●測定速度:120, 200, 300, 500, 1000, 1500mm/min(6 段階ダイヤル切替式)●適応サンプル厚:カバーフィルム 最大 0.5mm●適応サンプル幅:貼り付け最大 88mm(クリップ幅 40mm, クランプ幅 95mm)●剥離角度:165°~180°(高さ、角度微調節機能付)
付属品ForceRecorderStandard(グラフ作成ソフトウェア)、USBケーブル、電源ケーブル、目玉クリップ(クランプ用アタッチメント)、検査成績書、取扱説明書
ストローク(mm)ロードセル移動距離:約400(剥離距離:約200
電源(V)AC100~240(フリー入力)
本体質量(kg)約11
測定精度±0.2%F.S. ±1 デジット
サンプリング周期最大 2000 回/秒
使用環境条件0~40℃/20~80%RH
最大使用荷重(N)5
最小分解能0.001N
1台
¥629,800
税込¥692,780
31日以内出荷
各種ラベルや粘着テープ、保護シートなどの180度剥離に最適な高速剥離試験機です。JIS、ISOや日本薬局方規格に基づいた剥離強度試験が可能です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。専用機のためサンプルのセットも手間なく設定でき、測定開始からグラフの記録までがワンタッチ操作で簡単に試験を行えます。付属ソフトウェアが高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。複数のグラフを重ね合わせ視覚的な評価が可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
用途180度剥離試験機です。フィルムや粘着テープを180度の角度で剥がし(最高剥離速度1500mm/min)、その剥離力・粘着力を測定します。JISやISO、日本薬局方規格に基づいた剥離強度試験が可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上をはじめ、専用サイトにて機能追加(ファームウェアダウンロード)ができる拡張性、また各種ソフトウェア・取説などのダウンロードができる利便性も備えています。最大20Nまたは50Nまで測定可。
仕様●オーバー荷重値:約 150%F.S(110%以上で点滅、ブザー警告)●安全装置機能:非常停止ボタンおよびオーバーロード停止機能(※1)(電源 ON 時)●測定速度:120, 200, 300, 500, 1000, 1500mm/min(6 段階ダイヤル切替式)●適応サンプル厚:剥離チャック:3mm、クランプ治具:13mm●適応サンプル幅:貼り付け最大 88mm(チャック幅 20mm, クランプ治具幅:50mm)●剥離角度:165°~180°(高さ、角度微調節機能付)
付属品Force Recorder Standard(グラフ作成ソフトウェア)、USB ケーブル、電源ケーブル、フィルムチャック(クランプ用アタッチメント)、スペーサブロック、検査成績書、取扱説明書
ストローク(mm)ロードセル移動距離 約 400(剥離距離 約 200
電源(V)AC100~240 フリー入力
本体質量(kg)約 11
測定精度±0.2%F.S. ±1 デジット
サンプリング周期最大 2000 回/秒
使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH
最小分解能0.01N
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。多様なテーブル・アタッチメント(別売)の選択が可能で、幅広いサンプルに対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする使いやすさと機能性を兼ね揃えた標準タイプスクリューキャップトルクメーターです。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでの機能追加(ファームウェアダウンロード)や各種ソフトウェア・取説などのダウンロードによる拡張性及び利便性を備えています。
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。また、センサー部のダブルベアリング支持機構で横方向や曲げなどの力の影響を最小化する構造になっており、精密なトルク測定を可能に。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。アタッチメント(別売)を自由に取り換え、様々なサンプルに対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたトルクゲージの機能拡張が図れます。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする使いやすさと機能性を兼ね揃えたハンドユース用デジタルトルクゲージです。ネジやボルトの締め付け、緩め力やロータリースイッチなどのトルク測定を簡単に実現できます。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。また、多様な外部出力方式を備えており付属のソフトウェアでPCによるデータ管理や各種機器との接続で測定の多様性に対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。センサー部の上下のネジ穴で固定し、設備への組み込みに最適です。小型センサーのため、狭いスペースでの測定ができます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたトルク計の機能拡張が図れます。
用途500N-cm(5N-m)~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする標準型組込用デジタルトルク計です。トルク試験機や生産ラインのトルク制御システムなどに組み込んで測定します。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。また、多様な外部出力方式を備えており付属のソフトウェアでPCによるデータ管理や各種機器との接続で測定の多様性に対応し、使いやすさと機能性を兼ね揃えています。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。最も高精度なモデルで正確な測定が可能なので、高い精度が求められる測定に最適です。圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。止め針機構付でON/OFFの切り替えができ、ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。
用途各種圧縮・引張測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージのはく離強度測定。スイッチの押心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。
付属品アタッチメント8点、取扱説明書、収納ケース、検査成績書等
セット内容詳細はお問合せください。
幅(mm)67
高さ(mm)232.5
奥行(mm)48
測定精度±0.1% F.S.
機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。最も高精度なモデルで正確な測定が可能なので、高い精度が求められる測定に最適です。圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。止め針機構付でON/OFFの切り替えができ、ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。
用途各種圧縮・引張測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージのはく離強度測定。スイッチの押心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。
付属品アタッチメント6点、専用ハンドルバー2本、取扱説明書、フォースゲージ取付板用専用ボルト4本
トラスコ品番522-3695
セット内容詳細はお問合せください。
幅(mm)95
高さ(mm)290
奥行(mm)63.4
測定精度±0.1% F.S.
測定範囲(N)0~2000
許容最大荷重(N)2000
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。最も高精度なモデルで正確な測定が可能です。高い精度が求められる測定に最適です。圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。止め針機構付でON/OFFの切り替えができます。ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。
付属品アタッチメント 6 点、専用ハンドルバー2 本、取扱説明書、 フォースゲージ取付板用専用ボルト 4 本、収納ケース、検査成績書等
ストローク(mm)10
型式PSH
質量(kg)約 3.1※レンジにより質量は若干異なります。
精度許容誤差±0.1%F.S 以内
使用温度(℃)0~+40
表示方式リアルタイム/ピークモード(切替式)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。