測定用品 :「収納ケース」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6
軸径(計測)M6
本体質量(g)約490
精度±0.2%F.S.±1digit
表示符号付4桁(有機EL)
測定単位N, (mN, kN)
使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH
表示更新周期10回/秒
バッテリー稼動時間8時間
サンプリング速度最大2000回/秒
安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。
付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書
ストローク(mm)10
本体質量(g)約600
精度±0.3%F.S
使用温度(℃)0~+40
機能ピークホールド(止針機能)
表示形式リアルタイム/ピークモード切替式
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6
軸径(計測)M6
本体質量(g)約490
精度±0.2%F.S.±1digit
表示符号付4桁(有機EL)
測定単位N, (mN, kN)
使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH
表示更新周期10回/秒
バッテリー稼動時間8時間
サンプリング速度最大2000回/秒
高精度型モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。
表示形式リアルタイム/ピークモード切替式
付属品アタチメント8点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット、大鉤、又鉤)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書
ストローク(mm)10
本体質量(g)約600
精度±0.1%F.S.
使用温度(℃)0~+40
機能ピークホールド(止針機能)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
腕、脚、首や背筋などの筋力や、物が移動する力(労働負荷)の測定が簡単に行えます。アタッチメントパッドを付け替えることで、様々な部位・測定条件に対応可能です。ハンドルを装着したまま持ち運びができるキャリングケースが付属しており、収納、測定準備の手間を省きます。測定のレベルやデータ管理に合わせて選べる3 つのタイプから選択できます。
付属品ハンドル、6 種のアタッチメントパッド、キャリングケース、検査成績書、安全キャップ
精度±0.3%F.S.
表示針式
本体質量(kg)約 1.1
最大荷重(N)750
単位N(※表示単位はレンジにより異なります。また、kg 表示可能なタイプは換算値としての表示となります。海外向け仕様のみ kgf、lbfの取り扱いもございます。)
1台
¥89,980
税込¥98,978
31日以内出荷
腕、脚、首や背筋などの筋力や、物が移動する力(労働負荷)の測定が簡単に行えます。アタッチメントパッドを付け替えることで、様々な部位・測定条件に対応可能です。ハンドルを装着したまま持ち運びができるキャリングケースが付属しており、収納、測定準備の手間を省きます。測定のレベルやデータ管理に合わせて選べる3 つのタイプから選択できます。測定した最大値を日時とともに本体やパソコンへの保存が可能でデータ管理が容易にできます。
精度±0.2%F.S.±1digit
表示符号付 4 桁 グラフィック
本体質量(kg)約 1
最大荷重(N)1000
単位N(kN), kg(※表示単位はレンジにより異なります。また、kg 表示可能なタイプは換算値としての表示となります。海外向け仕様のみ kgf、lbfの取り扱いもございます。)
2000Hzの高速サンプリングで、再現性の高い測定が可能です。ZTSシリーズの機能・性能をすべて有した上位モデルです。USBメモリに連続データを取り込み、測定後にPCでグラフ化可能です。変位計を繋ぐことで、変位量(長さ)も入出力可能です
用途スイッチの押心地の感触測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。
付属品ACアダプタ、検査成績書、ドライバCD(データロガー簡易ソフト付)、アタッチメント(レンジにより付属は異なります)、USBケーブル、収納ケース、USBメモリ用アダプタ
接点外部:センド(接点ホールド)、ゼロリセット、ピークON・OFF設定
精度±0.2%F.S.±1digit
表示部符号付4桁(有機EL)
機能マルチ表示(上下2段選択表示)、ピークホールド(引張および圧縮)、内部メモリ(1000データ)、コンパレータ(合否判定) 、画面表示反転、符号反転、ゼロクリアタイマ、+NGアラーム、オフタイマ(自動電源オフ) 、感度設定、カレンダー表示、1st2ndピーク検出、荷重ピーク時変位検出、指定荷重時変位リセット、設定ロック
表示更新レート16回/秒
使用環境温度(℃)0~40
使用環境湿度(%)20~80RH
出力機能USB、RS232C、ミツトヨデジマチック、2VDCアナログ出力(D/A)、 コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)、オーバーロード警告 、サブコンパレータ2段階(大小判定出力)、USBメモリ、変位
バッテリー稼動時間8時間(約2時間満充電)
サンプリング速度最大2000回/秒
ハンドユーズに適したデジタルフォースゲージです。荷重データや合格管理を容易にする多彩な機能を備えています。
付属品データ取り込みソフトウェア・USBケーブル・ACアダプター・アタッチメント(小鉤・平型・円錐・A型・V型・接続ロッド)・収納ケース・検査成績書
寸法(mm)72×32×181
材質(本体)アルミニウム合金
質量(g)約460
電源内蔵ニッケル水素電池・USB給電・(PC、モバイルバッテリー、ACアダプター)
精度±0.2%FS±1digit
表示符号付4桁グラフィック
機能ピークホールド・OK判定・ディスプレイ反転・ダンピング(3段階)・設定ロック・日付時間設定・オフタイマー・校正時期お知らせ
サンプリング最大1000回/秒
出力機能USB・デジタル(RS-232C)
機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。最も高精度なモデルで正確な測定が可能なので、高い精度が求められる測定に最適です。圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。止め針機構付でON/OFFの切り替えができ、ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。
用途各種圧縮・引張測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージのはく離強度測定。スイッチの押心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。
付属品アタッチメント8点、取扱説明書、収納ケース、検査成績書等
セット内容詳細はお問合せください。
幅(mm)67
高さ(mm)232.5
奥行(mm)48
測定精度±0.1% F.S.
ハンドユーズに適したデジタルフォースゲージです。荷重データや合格管理を容易にする多彩な機能を備えています。
校正証明書JCSS校正
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。表示器1 台にロードセルを複数付け替えて(調整なし)使用できるため、レンジの異なる測定(例:5Nと1000N)や種類の異なる力の測定(例:トルクと圧縮)も可能です。スペアのロードセルを保有すればオーバーロードなどの場合にもセンサー交換がすぐにでき、稼働停止のリスクを低減します。付属のUSBケーブルとソフトウェアを使い、内部メモリデータの読み込みや連続データ取得ができます。別売のオプションソフトウェアを使えば荷重-時間/荷重―変位のリアルタイムでのグラフ描画も可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたフォースゲージの機能拡張が図れます。
仕様●オーバーロード警告:約 110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)●バッテリー動作時間:約 6.5 時間(約 2 時間満充電)※ USB メモリもしくは変位計接続時はバッテリー消費が多くなります。●外部接点入力:電源 ON・OFF/センド&ホールド/ゼロリセット/ピーク・リアルタイム切り替え●対応変位計:・ラインドライバ出力(本体に RS-422/485 準拠ラインレシーバ内蔵) ・オープンコレクタ出力(接点間の電圧降下が 0.5V 以下のものに限ります)※使用できないものもございます。●表示機精度:±0.2%F.S.※使用時は、ロードセルの精度が加算されます。●表示更新:16 回/秒
付属品AC アダプタ/収納ケース/ドライバ CD(データ取り込みソフト付)/ USB ケーブル/USB メモリ用アダプタ※USB メモリは付属しておりません。、
型式eZT
本体質量(g)約 490
表示符号付4桁
機能マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ 内部メモリ(1000 データ)/コンパレータ(合否判定)/ 画面表示反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NG アラーム/ オフタイマ(自動電源オフ)/感度設定/時刻表示/ 1st2nd ピーク検出/荷重ピーク時変位検出/指定荷重時変位リセット/設定ロック
測定単位ロードセル・設定により変化します(N、mN、kN、N-m、N-cm)
使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH
出力機能USB/RS232C/±2VDC アナログ出力(D/A)/ コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告/ サブコンパレータ2段階(大小判定出力)/USB メモリ/変位
サンプリング速度最大 2000 回/秒※ USB メモリでの連続データ取得は最大 100 回/秒となります。(100 回/秒、50 回/秒、1 回/秒の中から切り替え可能)
1台
¥97,980
税込¥107,778
31日以内出荷
引張力・圧縮力を手軽に測定するための電源不要のフォースゲージです。目盛は100等分です(30N/300Nは120等分)。止め針機構付でピーク値の測定が可能です(ON/OFF切替可)。
付属品アタッチメント6点(取付口:M6) 収納ケース 検査成績表
ストローク(mm)10
寸法(mm)約67×48×232.5
機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。最も高精度なモデルで正確な測定が可能です。高い精度が求められる測定に最適です。圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。止め針機構付でON/OFFの切り替えができます。ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。
付属品アタッチメント 6 点、専用ハンドルバー2 本、取扱説明書、 フォースゲージ取付板用専用ボルト 4 本、収納ケース、検査成績書等
ストローク(mm)10
型式PSH
質量(kg)約 3.1※レンジにより質量は若干異なります。
精度許容誤差±0.1%F.S 以内
使用温度(℃)0~+40
表示方式リアルタイム/ピークモード(切替式)
仕様オーバーロード値:定格約200%(約110%FSでアラーム・画面表示)
付属品データ取り込みソフトウェア アタッチメント6点(取付口:M6) 収納ケース USBケーブル ACアダプタ
寸法(mm)72×32×181
質量(g)約460
電源ニッケル水素電池内蔵 USB給電(ACアダプタ)
精度±0.2%FS±1digit
最小単位0.001N
サンプリング周期最大1000回/秒(表示更新:10回/秒)
高サンプリング周期により高精度のデータ収得が可能となり、ピーク値を正確に読み取ります。デジタルならではの明瞭な表示に加えて、荷重値をバー表示するなどの視覚的なインターフェイスが充実しています。PCとの接続(USB経由)と付属ソフトウェアForce Loggerにより、簡単にデータ管理が可能です。
仕様オーバーロード値:定格約200%
付属品データロガーソフトウェア アタッチメント8点(取付口:M6) USBケーブル 収納ケース
寸法(mm)75×34×191
質量(g)約490
電源(V)AC100(アダプタ付属)
精度±0.2%FS±1digit
機能マルチ表示(上下2段選択表示) ピークホールド(引張および圧縮) 内部メモリ(1000データ) コンパレータ(合否判定) 画面表示反転 符号反転 ゼロクリアタイマ +NGアラーム オフタイマ(自動電源オフ) 感度設定 時刻表示 設定ロック
最小単位0.001N
サンプリング周期最大2000回/秒
出力機能USB RS-232C ミツトヨデジマチック ±2VDCアナログ出力(D/A) コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG) オーバーロード警告
引張力・圧縮力を手軽に測定できます。軽量で手に持ちやすく、目盛の読み取りが容易です。別売の手動計測スタンドSVL-1000N(2-1430-12)が使用可能です。
校正証明書JCSS校正
引張力・圧縮力を手軽に測定できます。軽量で手に持ちやすく、目盛の読み取りが容易です。別売の手動計測スタンドSVL-1000N(2-1430-12)が使用可能です。
校正証明書JCSS校正
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。