測定用品 :「引張 治具」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
クサビ機構で高いサンプル保持力。
用途薄い金属片のクランプなど
最大使用荷重(N)1000
本体質量(g)約95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×14.5×59
開き幅(mm)最大/2
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
先端が大きく広がる万能型。
用途コネクタのクランプなど。
最大使用荷重(N)500
本体質量(g)約110
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×19×101
開き幅(mm)最大/15
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
フィルム状の薄いサンプルに最適。
用途フィルムの剥離測定など。
最大使用荷重(N)500
開き幅(mm)最大/2
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。せん断力を利用したワイヤー(ケーブル)の固定方法により強固で確実な保持が可能なため、より正確なかしめ強度測定を行えます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途CW-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のワイヤークランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。
質量(g)約 2415
径(Φmm)サンプル:最大30(ケーブル外径)
クランプネジ締め固定式
最大使用荷重(N)5000
1台
¥84,980
税込¥93,478
31日以内出荷
はんだ付・接着など電子部品の剥離(せん断)強度試験に最適です。小型、軽量のため、低荷重、狭所での測定にもご使用いただけます。低コストで手軽に測定が可能です。引張用(GT-10) や押付用(GT-20)2種類から選択できます。
用途GT-10/20は最大荷重500Nまで対応のチップ剥離治具です。小型、軽量のため、低荷重、狭所での測定にもご使用いただけます。 はんだ付・接着など電子部品の剥離(せん断)強度試験に最適です。
質量(g)34
最大荷重(N)500
取付ネジ径M6
塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。塗膜に接着した測定子をピンで簡単に固定することができ、試験の段取りが効率よく行えます。荷重値や接着面積によりに2種類から選択できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。関連規格
用途THシリーズは最大荷重5000Nまで対応の塗膜剥離試験治具です。塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
キャップを左右両端で引っ掛け、引張試験を行うための治具です。かぶせるタイプのキャップ(オーバーキャップ)やキャップ形状サンプルの引張試験に最適です。サンプルのサイズに合わせて標準とロングアーム型製品をお選びいただけます。
用途SHFシリーズは最大荷重100Nまで対応の両端引っ掛け治具です。かぶせるタイプのキャップ(オーバーキャップ)の試験に最適です。グリップタイプの治具と違い、オーバーキャップを左右両端で引っ掛けることが可能なので、サンプルをつぶしたり傷つけたりすることなく引張試験ができます。
取付ネジ径M6
最大使用荷重(N)100
ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。回転式で引掛けるだけなので、異なるサイズの試料も着脱が簡単で、効率よく測定できます。一般端子用(FW-12)と丸型端子用(PW-4)2種類から選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途FW-12/PW-4は最大荷重1000Nまで対応の回転式圧着端子引掛け治具です。回転式で引掛けるだけなので、異なるサイズの試料も着脱が簡単で、効率よく測定できます。 ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。
クランプフック式
取付ネジ径M6
最大使用荷重(N)1000
PPバンド(ポリプロピレン製バンド)を滑らず強固にクランプできるため、その引張強度試験に最適です。巻きつけ式クランプにより PP バンドの歯切れを低減します。5000N までの引張強度測定にご利用いただけます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途PPC-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のPPバンド引張強度試験用治具です。PPバンド(ポリプロピレン製バンド)を滑らず強固にクランプできるため、その引張強度試験に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
仕様●最大サンプル厚:1mm●最大サンプル幅:40mm、
本体質量(g)約620
クランプ巻きつけ式
取付ネジ径M10
最大使用荷重(N)5000
1台
¥42,980
税込¥47,278
31日以内出荷
トラスコ品番838-4778
本体質量(g)約13
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×8×53
口幅(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1個
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
ゼリーカップの開封力測定や、缶の開封力測定など内容物が飛び出るような場合の受け皿として、アタッチメントの下に固定をして・置いてご利用いただけます。計測スタンドに取り付けて使用します。対象アタッチメントは簡易45度剥離試験治具P45-50N、食品・飲料缶開封治具PTシリーズとシリンジ圧縮試験治具MED-SCT-500Nです。(PTW-10INのみ)
用途PTW-10IN/OT-8INは計測スタンドに取り付けて使用するオプショントレーです。内容物が飛び出るような測定を行う際に受け皿として治具の下に固定して・置いてご利用いただきます。
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。