測定用品 :「測定治具」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマダつまみ力測定治具
エコ商品
サンプルの挟む力・つまむ力・開く力の測定が可能です。 ピンセット・ペンチ・クリップなど産業用工具から日用製品まで幅広いサンプルに対応できます。 目盛りで容易に開き幅の調整が可能です。 フォースゲージを取付けるだけで測定ができ、軽量で持ち運びも容易です。
用途挟む・つまむ・開く力の測定 寸法(mm)75×285×44 質量(g)約360、計測軸取付部:約50 最大幅(mm)サンプル:43、つまみ:5~15、開き:1~15 最大荷重(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷

紙やフィルムなどの摩擦係数の測定に最適です。取り付けたい計測スタンド(横型、縦型)に応じて型式を選択できます。ウエイト重量は200gと1000gから選択が可能です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
厚さ(mm)サンプル::最大1.5 最大ストローク(mm)最大150
1個
72,980 税込80,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

紙などの平面試験体とペンなどの接触子の摩擦力を測定。接触子ホルダーを付け替えることで多様なサンプルを測定できます。おもりを用いた垂直荷重の調整や、往復摩擦の試験にも対応しています。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
用途VWF-10N-Jは、MH2-500Nに装着し、様々なサンプルの(往復)摩擦試験を可能にする摩擦測定治具です。おもり皿に自社でご用意いただいたおもりを載せて、垂直荷重を発生させることができます。 仕様●最大サンプル厚:最大 8mm●最大垂直荷重:1000g、※測定には 5g 以上のおもりが必要です。おもりは付属してないため、自社でご用意ください。●取付可能接触子質量:320g 未満(使用接触子ホルダ・アタッチメント質量含む)●対応可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ ZTS/ZTA シリーズ●対応可能計測スタンド:MH2-500N 付属品VWF-ATH(アタッチメントホルダ)、VWF-CAM6(M6 変換シャフト) 質量(kg)昇降バランスユニット:2.2 テーブルユニット:1.6 質量(g)アタッチメントホルダ:45M6変換シャフト:6
1台
289,800 税込318,780
31日以内出荷

しんせん(鍼尖)強さ・鋭利さ試験が可能な治具です。 Φ0.1~1mm のしんせんの測定が可能です。 JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
用途鍼尖強さ・鋭利さ試験用 付属品押付板(鉄製台座)、CP-150N 規格JIS T9301 (2016) 「単回使用ごうしん(毫鍼)」一部準拠、ISO 17218 (2014) 「Sterile acupuncture needles for single use」一部準拠 本体質量(g)フォースゲージ取付側:約22 取付ねじM6 測定径(Φmm)【鍼体】0.1~1 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用荷重(N)2
1個
31,980 税込35,178
32日以内出荷

紙やフィルムなどの摩擦係数の測定に最適です。取り付けたい計測スタンド(横型、縦型)に応じて型式を選択できます。ウエイト重量は200gと1000gから選択が可能です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
用途COFシリーズは最大荷重10Nまで対応の摩擦係数測定治具です。紙やフィルムなど、平面サンプル同士の摩擦試験に最適です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。 最大ストローク(mm)最大 150
1台
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バイアル瓶を封しているエラストマーの突き刺し強度試験ができます。バイアル瓶のサイズに合わせ、押さえの高さやテーブル位置を調整できます。ISOに一部準拠した測定が可能です。
用途MED-VH-5Nは、バイアル瓶のゴム栓の穿刺抵抗の測定に使う固定治具です。ISO8362-1や8362-4で規定されたバイアル瓶の全サイズで使用可能です。 質量(g)220 構成本体 最大荷重(N)5(※針引き抜き時の下からの引き上げ荷重値)
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷

ボタン一つで、測定動作からOK/NG判定、データ保存まで完了するため、作業時間を大幅に短縮できます。ワイヤーの破断や端子の抜け強度を測定する破断モードと、一定の負荷をかけ続けるキープモードを選択可能です。最大26パターンの測定条件を保存でき、サンプルに応じて簡単に測定条件を呼び出せます。JISやUL規格に一部準拠した測定が可能です。別売りの治具を使用することで、丸端子や棒端子、フェルール端子の強度測定も可能です。
用途ACT-1000Nは最大荷重1000Nまで対応のオートワイヤーハーネステスターです。圧着端子のかしめ強度試験を、ボタン1つで簡単に行うことができます。サンプルの着脱も容易にでき、ハーネステストの手間を大幅に削減します。 仕様●オーバーロード警告:110%以内●オーバーロード値:約 150% F.S.●最短サンプル長:100mm 以上●測定条件登録可能件数:26 件 (A~Z)●測定速度:25/50/100/300 mm/min(4 段階から選択)●対応サンプル径:端子側: 1~8mm、ハーネス側: 1~8mm 付属品専用ソフトウェア、USB ケーブル、電源ケーブル、検査成績書 ストローク(mm)約 50 寸法(mm)W400×D240×H150 電源(V)AC100~240 フリー入力 本体質量(kg)約 11 測定精度±0.5% F.S. ±1digit 安全装置非常停止ボタン及び オーバーロード自動停止機能(電源 ON 時) 測定単位N 測定モード破断モード/キープモード サンプリング周期2000Hz 使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH 最大使用荷重(N)1000 出力機能USB/RS232C/合否判定信号(OK/NG) 最小分解能1N
1台
379,800 税込417,780
31日以内出荷

トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ専用の手動回転補助治具です 。つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。角度計付モデルでは、DTXAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。
用途トルク測定器DTXS/DTXA シリーズ専用の手動回転補助治具です。 手動では測定物を360度以上回転させ続けることは難しいですが、この治具を使えば、つまみを回すことで360度以上の回転や回転の継続が容易になります。 最大トルク(N・m)5 (500N-cm)
1台
58,980 税込64,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

QFPリードのプル試験/チップせん断試験に最適です。測定ニーズに合わせ5種類を用意しております。JIS、IEC規格に一部準拠した強度測定が可能です。
用途SJシリーズは最大荷重100Nまで対応のQFPリードフック/チップせん断治具です。測定ニーズに合わせ5種類を用意しております。JIS、IEC規格に一部準拠した強度測定が可能です。 最大荷重(N)100
1台
12,980 税込14,278
30日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機器のボタンなどを指で操作する部位の圧縮測定に最適です。測定対象への傷つきを防ぎ、出荷前の最終検査にも使用できます。半球状のウレタン素材の圧縮治具で、サンプルを指で押さえた際の感触に近づけられます。測定条件に合わせて2 種類の硬さから選択できます。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。
用途URシリーズは最大荷重50Nまで対応のウレタン製球面圧縮治具です。半球状のウレタン素材の圧縮治具で、サンプルを指で押さえた際の感触に近づけられます。機器のボタンなどを指で操作する部位の圧縮測定に最適です。 本体質量(g)5 最大荷重(N)50 取付ネジ径M6
1台
4,198 税込4,618
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼリーカップの開封力測定や、缶の開封力測定など内容物が飛び出るような場合の受け皿として、アタッチメントの下に固定をして・置いてご利用いただけます。計測スタンドに取り付けて使用します。対象アタッチメントは簡易45度剥離試験治具P45-50N、食品・飲料缶開封治具PTシリーズとシリンジ圧縮試験治具MED-SCT-500Nです。(PTW-10INのみ)
用途PTW-10IN/OT-8INは計測スタンドに取り付けて使用するオプショントレーです。内容物が飛び出るような測定を行う際に受け皿として治具の下に固定して・置いてご利用いただきます。
1台
2,098 税込2,308
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

注射針の針基と針管の接合強度を評価するための治具です。直径0.3~2.0mm の針径の測定が可能です。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。
用途MED-NPT-200Nは最大荷重200Nまで対応のニードル接合強度試験治具です。注射針の針基と針管の抜け強度(接合強度)を評価するためのアタッチメントです。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。 付属品アタッチメントアダプタEJ6-1000N 長さ(mm)測定可能針:10以上 質量(g)フォースゲージ取付側:約 210(※アタッチメントの質量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの質量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。、) 針径(Φmm)測定可能:0.3~2.0 取付ネジ径M6 最大使用荷重(N)200
1台
53,980 税込59,378
31日以内出荷

圧着端子のかしめ強度を手動で測定するためのワイヤーハーネス専用測定スタンドです。ワンタッチでクランプが可能なサンプル固定治具を付属しており、簡単にサンプルの設置をできます。レバー操作で高い作業性を実現します。付属の固定板を使用すれば、テーブルや台に固定して測定が可能です。別売のデジタルフォースゲージあるいはメカニカルフォースゲージを取り付け使用します。
用途圧着端子のかしめ強度を測定する専用スタンドで、フォースゲージと組み合わせて使用できます。レバー式のため測定効率がよく、オートハーネステスターと比べて低価格なのが特長です。500Nまで測定可。 付属品ワイヤークランプ治具:CW-500N、端子固定用治具:CH-500N、固定板 ストローク(mm)約 85 、 本体質量(kg)約 10.5、 許容荷重(N)500
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷

しんせん(鍼尖)強さ・鋭利さ試験が可能な治具です。Φ0.1~1mm のしんせんの測定が可能です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
用途MED-ACU-2Nは最大荷重2Nまで対応のしんせん(鍼尖)強さ・鋭利さ試験治具です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。 仕様測定可能鍼体径(mm):Φ0.1~1 質量(g)フォースゲージ取付側 約 22 構成本体(含アルミホイル固定板)、押付板(鉄製台座)、CP-150N(※しんせん、アルミホイルは含まれません) 取付ネジ径M6 最大使用荷重(N)2
1台
31,980 税込35,178
31日以内出荷

安全のため、測定者がサンプルやプローブに接触すること、サンプルの飛散を防止するための治具です。トマトなど飛散しやすいサンプルの破断、切断試験の際などにご利用いただけます。
用途FR-DP-80は測定中のサンプルの飛散や、測定者がサンプルやプローブに接触することを防止するための食品の測定用保護パネルです。 材質パネル:ポリカーボネート 質量(g)89
1台
10,980 税込12,078
30日以内出荷

トルクゲージHTGS/HTGA シリーズ専用の手動回転補助治具です 。つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。角度計付モデルでは、HTGAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。
用途RSHシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)HTGS/A シリーズ専用の回転補助治具です。水平方向でのトルク測定に最適です。手動では測定物を360度以上回転させ続けることは難しいですが、この治具を使えば、つまみを回すことで、360度以上の回転や回転の継続が容易になります。 最大トルク(N・m)5(500N-cm)
1台
139,800 税込153,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

注射器の圧縮試験が可能な治具です。0.5~50ml の容量の注射器に対応できます。ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
用途MED-SCT-500Nは最大荷重500Nまで対応の注射器圧縮試験治具です。注射器(シリンジ)の圧縮試験が可能なアタッチメントです。 ISO規格に一部準拠した測定が可能です。 仕様●取り付け:計測スタンドに取り付け●測定可能容量:0.5~50ml●付属外筒差し込み・リング径:Φ10/15/24/33mm 付属品計量カップ 最大使用荷重(N)500
1台
48,980 税込53,878
31日以内出荷

塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。塗膜に接着した測定子をピンで簡単に固定することができ、試験の段取りが効率よく行えます。荷重値や接着面積によりに2種類から選択できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。関連規格
用途THシリーズは最大荷重5000Nまで対応の塗膜剥離試験治具です。塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絆創膏などの粘着性をタック試験で測定するためのアタッチメントです。ASTM 等規格に一部準拠した測定が可能です。
用途MED-IS-20Nは最大荷重20Nまで対応の絆創膏粘着性試験治具です。絆創膏などの粘着性をタック試験で測定するためのアタッチメントです。ASTM 等規格に一部準拠した測定が可能です。 仕様接触面径:Φ5mm 付属品アタッチメントアダプタ EJ6-1000N 質量(g)フォースゲージ取付側:約 70(アタッチメントの質量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの質量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。) 取付ネジ径M6 最大使用荷重(N)20
1台
43,980 税込48,378
31日以内出荷

粘着テープ、各種接着材やシール等の180度剥離試験に最適です。JIS、日本薬局方、ASTM規格に一部準拠した測定が可能です。
用途P180-200Nは最大荷重200Nまで対応の180度剥離試験治具です。粘着テープ、各種接着材やシール等の180度剥離試験に最適です。JIS、日本薬局方、ASTM規格に一部準拠した測定が可能です。
1台
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

剥離試験用治具のステンレスパネルに、粘着テープなどのサンプルを正確な位置に貼り付けるためのガイド器具です。剥離方向に対して平行にサンプルを貼り付けることができ、より正確な剥離力の測定が可能です。繰り返し同じ位置にサンプルを貼り付けられるため、測定効率が向上します。ガイドの位置を調整することで、幅50mmまでのサンプルに対応可能です。
用途GRP-50は剥離試験用治具に粘着テープなどのサンプルを正確な位置に貼り付けるためのガイド器具です。正確な位置に繰り返しサンプルを貼り付けられるため、測定の正確性向上、効率化が図れます。 仕様●最大サンプル幅:50mm●対応モデル:P90-200N、P90-200N-EZ、P180-200N、SSP-1608、 本体質量(g)約 300
1台
11,980 税込13,178
30日以内出荷

フィルムなど薄いサンプルの突刺し強度試験に最適です。サンプルを固定するテーブルとサンプルを突刺すピンがセットになっており、簡単に突刺し強度試験が行えます。測定条件に合わせて標準タイプと低荷重用安価タイプから選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。
用途TKS-20N/250Nは最大荷重250Nまで対応のフィルム突刺し試験用治具です。サンプルを固定するテーブルとサンプルを突刺すピンがセットになっており、フィルムなど薄いサンプルの突刺し試験に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。 先端形状ピン:SR0.5 先端径(Φmm)ピン:1
1台
43,980 税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。せん断力を利用したワイヤー(ケーブル)の固定方法により強固で確実な保持が可能なため、より正確なかしめ強度測定を行えます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途CW-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のワイヤークランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。 質量(g)約 2415 径(Φmm)サンプル:最大30(ケーブル外径) クランプネジ締め固定式 最大使用荷重(N)5000
1台
84,980 税込93,478
31日以内出荷

はんだ付・接着など電子部品の剥離(せん断)強度試験に最適です。小型、軽量のため、低荷重、狭所での測定にもご使用いただけます。低コストで手軽に測定が可能です。引張用(GT-10) や押付用(GT-20)2種類から選択できます。
用途GT-10/20は最大荷重500Nまで対応のチップ剥離治具です。小型、軽量のため、低荷重、狭所での測定にもご使用いただけます。 はんだ付・接着など電子部品の剥離(せん断)強度試験に最適です。 質量(g)34 最大荷重(N)500 取付ネジ径M6
1台
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レトルトパウチやヒートシールを用いた包装袋の耐圧縮試験に最適です。測定条件に合わせて最大荷重や寸法が異なる2種類から選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。
用途PR-500N/2500Nは最大荷重2500Nまで対応のプレス試験治具です。レトルトパウチやヒートシールを用いた包装袋の耐圧縮試験に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
1台
68,980 税込75,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計測スタンド側に取り付け、下部治具の水平方向(X軸)移動を容易にします。サンプルや下部治具の位置合わせの作業性を向上させます。センター合わせができないようなサンプルも左右にずらした位置で固定できます。
用途XST-500Nは最大荷重500Nまで対応のX軸スライドステージです。サンプルや下部治具の水平方向(X軸)移動を容易にし、測定の位置合わせの作業性を向上させます。センター合わせができないようなサンプルも左右にずらした位置で固定できます。 仕様移動可能距離(mm):70 質量(kg)約 1.9 最大使用荷重(N)500
1台
68,980 税込75,878
31日以内出荷

荷重や用途に合わせて材質(アルミ製/スチール製)、寸法(直径40mm/60mm)が選択できます。空気を逃がすためのスリットが付いたS-40-SLは、PETボトルの座屈強度試験に最適です。容器本体の強度をより正確に測定できます。材質や寸法の変更、フリージョイント設計など、特注品の製作も対応可能です。
用途A-40/60,S-40/40-SL/60は最大荷重1000Nまで対応の円形平型圧縮試験用治具です。面でサンプルを押すことができるため、錠剤の潰し強度測定や緩衝材の反発力測定などの圧縮試験に最適です。 材質スチール 取付ねじM6 最大使用荷重(N)1000
1台
7,798 税込8,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な両開きタイプのバイスです。両開きのため、サンプルの大小に関わらず中央で固定できます。本体ステンレス製で、磁性がある測定にもご対応いただけます。口金の付け替えが可能で、幅広い測定にご利用いただけます。
用途GTW-2500Nは最大荷重2500Nまで対応の両開きバイス治具です。両開きのため、サンプルの大小に関わらず中央で固定できます。縦型計測スタンドに取り付けることで、サンプルの固定が可能な両開きタイプのバイスです。本体ステンレス製で、磁性がある測定にもご対応いただけます。 付属品GTW-2500N用口金2個付き 材質ステンレス 質量(g)約 4142 口幅(mm)126 開き幅(mm)160 最大使用荷重(N)2500
1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷

PPバンド(ポリプロピレン製バンド)を滑らず強固にクランプできるため、その引張強度試験に最適です。巻きつけ式クランプにより PP バンドの歯切れを低減します。5000N までの引張強度測定にご利用いただけます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途PPC-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のPPバンド引張強度試験用治具です。PPバンド(ポリプロピレン製バンド)を滑らず強固にクランプできるため、その引張強度試験に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。 仕様●最大サンプル厚:1mm●最大サンプル幅:40mm、 本体質量(g)約620 クランプ巻きつけ式 取付ネジ径M10 最大使用荷重(N)5000
1台
42,980 税込47,278
31日以内出荷

ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。回転式で引掛けるだけなので、異なるサイズの試料も着脱が簡単で、効率よく測定できます。一般端子用(FW-12)と丸型端子用(PW-4)2種類から選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途FW-12/PW-4は最大荷重1000Nまで対応の回転式圧着端子引掛け治具です。回転式で引掛けるだけなので、異なるサイズの試料も着脱が簡単で、効率よく測定できます。 ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。 クランプフック式 取付ネジ径M6 最大使用荷重(N)1000
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着テープ、各種接着材やシール等の90度剥離試験に最適です。標準タイプ(P90‐200N)と廉価タイプ(P90-200N-EZ)から選択できます。JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定が可能です。(P90-200Nのみ)
用途P90‐200Nは最大荷重200Nまで対応の90度剥離試験治具です。粘着テープ、各種接着材やシール等の90度剥離試験に最適です。JIS、ISO、日本薬局方、ASTMなどの規格に一部準拠した測定が可能です。(P90-200Nのみ) 質量(kg)約 2
1台
69,980 税込76,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カトラリー、綿棒、歯ブラシ、針などのサンプルの片持ち曲げ試験に最適です。支点と力点、力点とサンプル端点の距離は目盛りに合わせて簡単に調整できます。調整板を利用し同条件でのサンプルのセットが容易にできるため、作業効率を高めます。厚み25mmまでの幅広いサンプルに対応します。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。
用途CBJ-200Nは最大荷重200Nまで対応の片持ち曲げ治具です。カトラリー、綿棒、歯ブラシ、針などのサンプルの片持ち曲げ試験に最適です。支点と力点、力点とサンプル端点の距離は目盛りに合わせて簡単に調整できます。 仕様●支点と力点の距離:10~150mm●上部治具取付ネジ:M6●測定子先端半径:R1 厚さ(mm)サンプル最大:25 質量(g)上部治具(測定子と延長シャフト)約 45 、下部治具約 1065 最大幅(mm)サンプル:50 最大荷重(N)200
1台
77,980 税込85,778
31日以内出荷

各種ラベルや粘着テープ、保護シートなどの180度剥離に最適な高速剥離試験機です。JIS、ISOや日本薬局方規格に基づいた剥離強度試験が可能です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。専用機のためサンプルのセットも手間なく設定でき、測定開始からグラフの記録までがワンタッチ操作で簡単に試験を行えます。付属ソフトウェアが高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。複数のグラフを重ね合わせ視覚的な評価が可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
用途180度剥離試験機です。フィルムや粘着テープを180度の角度で剥がし(最高剥離速度1500mm/min)、その剥離力・粘着力を測定します。JISやISO、日本薬局方規格に基づいた剥離強度試験が可能です。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上をはじめ、専用サイトにて機能追加(ファームウェアダウンロード)ができる拡張性、また各種ソフトウェア・取説などのダウンロードができる利便性も備えています。最大20Nまたは50Nまで測定可。 仕様●オーバー荷重値:約 150%F.S(110%以上で点滅、ブザー警告)●安全装置機能:非常停止ボタンおよびオーバーロード停止機能(※1)(電源 ON 時)●測定速度:120, 200, 300, 500, 1000, 1500mm/min(6 段階ダイヤル切替式)●適応サンプル厚:剥離チャック:3mm、クランプ治具:13mm●適応サンプル幅:貼り付け最大 88mm(チャック幅 20mm, クランプ治具幅:50mm)●剥離角度:165°~180°(高さ、角度微調節機能付) 付属品Force Recorder Standard(グラフ作成ソフトウェア)、USB ケーブル、電源ケーブル、フィルムチャック(クランプ用アタッチメント)、スペーサブロック、検査成績書、取扱説明書 ストローク(mm)ロードセル移動距離 約 400(剥離距離 約 200 電源(V)AC100~240 フリー入力 本体質量(kg)約 11 測定精度±0.2%F.S. ±1 デジット サンプリング周期最大 2000 回/秒 使用環境条件温度:0~40℃ 湿度:20~80%RH 最小分解能0.01N
1台
649,800 税込714,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング