測定用品 :「測定紙」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。
ハンドルタイプで安定した測定が可能です。
A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。
軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。
測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。
求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
取付可能対象デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ
質量(kg)約 7.7
高さ(mm)(サンプル最大高さ)約 265
タイプハンドル式
寸法H(mm)【標準仕様】410/【支柱延長(-EXT)仕様】610
機能メカニカルストッパー
寸法R(mm)【標準仕様】265/【支柱延長(-EXT)仕様】465
最大ストローク(mm)60
許容荷重(N)1000
荷重方向引張および圧縮
送り量(mm)3 (ハンドル 1 回転)
1台
¥80,980
税込¥89,078
欠品中
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。ハンドルタイプで安定した測定が可能です。A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
用途SVHシリーズは最大荷重1000Nまで対応のコストパフォーマンスが高い手動計測スタンドです。ハンドル操作のため安定した測定が可能です。
仕様取付可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ
質量(kg)約7.7
最高高さ(mm)サンプル:約 225
機能メカニカルストッパー
最大ストローク(mm)60
許容荷重(N)1000
送り方式ハンドル式
荷重方向引張および圧縮
送り量(mm)3 (ハンドル 1 回転)
紙やフィルムなどの摩擦係数の測定に最適です。取り付けたい計測スタンド(横型、縦型)に応じて型式を選択できます。ウエイト重量は200gと1000gから選択が可能です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
厚さ(mm)サンプル::最大1.5
最大ストローク(mm)最大150
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。レバータイプで効率の高い測定が可能です。A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
用途SVLシリーズは最大荷重1000Nまで対応のコストパフォーマンスが高い手動計測スタンドです。レバー操作のため高い作業性の測定ができます。
仕様取付可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ
本体質量(kg)約 7.3
最高高さ(mm)サンプル:約 225
機能メカニカルストッパー
最大ストローク(mm)60
許容荷重(N)1000
送り方式レバー式
荷重方向引張および圧縮
送り量(mm)レバー軸 170 度回転で 60
紙やフィルムなどの摩擦係数の測定に最適です。取り付けたい計測スタンド(横型、縦型)に応じて型式を選択できます。ウエイト重量は200gと1000gから選択が可能です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
用途COFシリーズは最大荷重10Nまで対応の摩擦係数測定治具です。紙やフィルムなど、平面サンプル同士の摩擦試験に最適です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
最大ストローク(mm)最大 150
紙やラバーシートなどの短冊状の薄いサンプルの引張測定に最適です。ワンタッチでサンプルのセットが簡単なため、測定効率が良いのが特徴です。カム式のため、引っ張ることで試料が抜けにくくなり、測定を容易かつ正確に行えます。荷重値により2種類から選択できます。
用途GR-30/2000は最大荷重2000Nまで対応のカムチャックです。カム式のため、引っ張ることで試料が抜けにくくなり、測定を容易かつ正確に行えます。紙やラバーシートなどの短冊状の薄いサンプルの引張測定に最適です。
ローラー幅(mm)50
本体質量(g)約 870
クランプカム式
開き幅(mm)最大 4
許容荷重(N)2000
取付ネジ径M10
1台
¥25,980
税込¥28,578
31日以内出荷
紙などの平面試験体とペンなどの接触子の摩擦力を測定。接触子ホルダーを付け替えることで多様なサンプルを測定できます。おもりを用いた垂直荷重の調整や、往復摩擦の試験にも対応しています。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
用途VWF-10N-Jは、MH2-500Nに装着し、様々なサンプルの(往復)摩擦試験を可能にする摩擦測定治具です。おもり皿に自社でご用意いただいたおもりを載せて、垂直荷重を発生させることができます。
仕様●最大サンプル厚:最大 8mm●最大垂直荷重:1000g、※測定には 5g 以上のおもりが必要です。おもりは付属してないため、自社でご用意ください。●取付可能接触子質量:320g 未満(使用接触子ホルダ・アタッチメント質量含む)●対応可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ ZTS/ZTA シリーズ●対応可能計測スタンド:MH2-500N
付属品VWF-ATH(アタッチメントホルダ)、VWF-CAM6(M6 変換シャフト)
質量(kg)昇降バランスユニット:2.2 テーブルユニット:1.6
質量(g)アタッチメントホルダ:45M6変換シャフト:6
1台
¥289,800
税込¥318,780
31日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。