測定用品 :「重量 台」の検索結果

関連キーワード
90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械式のため扱いやすく、ノイズや静電気など外部環境が招く誤作動や故障も少ないのが特徴です。最も高精度なモデルで正確な測定が可能なので、高い精度が求められる測定に最適です。圧縮・引張両用のため1台でどちらも測定できます。止め針機構付でON/OFFの切り替えができ、ピーク値で針が止まるためピーク値測定が容易に行えます。指針のゼロ点調整機構付でアタッチメント等の重量を補正(風袋引き)することができ、正確な測定を助けます。
用途各種圧縮・引張測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージのはく離強度測定。スイッチの押心地の感触測定。さまざまな材料の強度測定。製品や部品の操作力測定。パッケージの剥離強度測定。食品の食感測定。 付属品アタッチメント8点、取扱説明書、収納ケース、検査成績書等 セット内容詳細はお問合せください。 幅(mm)67 高さ(mm)232.5 奥行(mm)48 測定精度±0.1% F.S.
1台
特価
40,780 税込44,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。微小な送り量で、安定して負荷をかけられます。重量約1.2kgの小型計測スタンドです。自由に持ち運びが可能で、様々な場所に据え付けが可能です。荷重と変位(長さ)の関係を手軽にグラフ化するためのユニット製品FSA-MSL シリーズもございます。(MSL-50Nのみ)
用途MSシリーズは最大荷重50Nまで対応の低荷重用・小型タイプ手動計測スタンドです。ツマミ送り方式で、安定した微小移動が可能です。異なる角度からの測定が可能で、様々な用途、測定環境に対応できます。 仕様最大ストローク(※2):約 44mm 付属品アタッチメント取付け板、取り付ねじ、工具、取扱説明書 本体寸法(mm)約 W110 × D81 × H204 本体質量(kg)約 1.2 許容荷重(N)50 送り方式ツマミ 送り量(mm)18/1 回転
1台
特価
97,980 税込107,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引張力・圧縮力を手軽に測定できます。軽量で手に持ちやすく、目盛の読み取りが容易です。別売の手動計測スタンドSVL-1000N(2-1430-12)が使用可能です。
校正証明書JCSS校正
1台
59,980 税込65,978
22日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引張力・圧縮力を手軽に測定できます。軽量で手に持ちやすく、目盛の読み取りが容易です。別売の手動計測スタンドSVL-1000N(2-1430-12)が使用可能です。
校正証明書JCSS校正
1台
69,980 税込76,978
22日以内出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)。フックや鎖、ロープなどを引っ掛け、サンプルやロードセル自身を吊り下げられます。(EB、ENシリーズ)。測定目的やサンプル形状に合わせて選択でき、幅広い測定を可能にします。
用途EB/EN/REシリーズは最大荷重20kNまで対応のロードセル用吊り具です。ロードセルDPU/LU/LMU/SW1シリーズに取り付け、引張試験を行うためのアタッチメントです。(対応モデル詳細は仕様書ご参照ください)
1台
1,298 税込1,428
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタルフォースゲージZTS/ZTAシリーズ(ファームウェア Ver.5 未満のみ)とミツトヨ社製演算プリンタDP-1VAを接続するケーブルです。測定値の印刷を可能にします。
用途CB-308はミツトヨデジマチックプリンタとフォースゲージZTS/ZTAシリーズ(ファームウェア Ver.5 未満のみ)を接続するケーブルです。 仕様外部機器:ミツトヨデジマチックプリンタ 長さ(m)3 対応機種ZTA/SeZTHTGA/SDTXA/S
1台
7,498 税込8,248
30日以内出荷

1台
43,980 税込48,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
81,980 税込90,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1台
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
50,980 税込56,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃) 質量(g)約55 ケーブル長(m)約3 精度eCLFX:±2.2%F.S.以内、eCFX:±1.2%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。 保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。 許容過負荷1.5
1台
37,980 税込41,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
45,980 税込50,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし 質量(g)約 325 ケーブル長(m)2(コネクタ付) 定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精度±1.0%F.S.以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):0~50℃ (-10~60℃) 質量(g)約 60 ケーブル長(m)約 2(コネクタ付) 定格出力±1mV / V±10% 許容過負荷1.2
1台
102,800 税込113,080
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~80℃) 質量(g)約 1120 ケーブル長(m)約 5 精度±0.7%F.S.以内 定格出力±2mV/V 保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。 許容過負荷1.1 最小分解能0.01kN
1台
92,980 税込102,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃) 質量(g)約 540 精度±1.0%F.S.以内 定格出力±1.5mV/V 保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。 許容過負荷1.2
1台
70,980 税込78,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(g)約500 ケーブル長(m)約5 定格出力2.0mV/V±0.25% 保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。) 許容過負荷1.5
1台
117,800 税込129,580
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~70℃ (-15~80℃) 質量(g)約500 ケーブル長(m)約5 精度±0.5%F.S.以内 保護等級IP64 (ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。) 許容過負荷1.5
1台
122,800 税込135,080
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途自動車ブレーキペダル用 質量(g)約 270 ケーブル長(m)約 1.5 精度±1.0%F.S.以内 保護等級IP65 最大荷重(N)1500
1台
67,980 税込74,778
31日以内出荷

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~50℃ (-30~50℃) 質量(g)約 540 ケーブル長(m)約 5 精度±1.0%F.S.以内 定格出力±1.5mV/V 保護等級IP67※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。 許容過負荷1.2
1台
54,980 税込60,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃) ケーブル長(m)約 3 保護等級IP64 許容過負荷150%
1台
40,980 税込45,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様温度補償範囲(温度許容範囲):0~+50℃(-10~+60℃) 質量(g)約 50 ケーブル長(m)約 2 精度±2.0%F.S.以内 定格出力1mV/V±10% 取付ネジ径M6 P1.0 許容過負荷150%R.L. 定格容量(N)50
1台
102,800 税込113,080
31日以内出荷

仕様温度補償範囲・(温度許容範囲):0~+50℃ (-10~+60℃) 質量(g)約 1200(センサーのみの質量) ケーブル長(m)約 2 定格出力0.75~2mV/V (1500~4000×10-6 ひずみ) ±1% ― ― 非直線性 1.0%R.O 許容過負荷1.5 定格容量(N)2000
1台
164,800 税込181,280
31日以内出荷

用途自動車ブレーキペダル用 質量(g)約 270 ケーブル長(m)約 1.5 精度±1.0%F.S.以内 保護等級IP65 最大荷重(N)1500
1台
67,980 税込74,778
31日以内出荷

用途自動車ブレーキペダル用 質量(g)約 270 ケーブル長(m)約 1.5 精度±1.0%F.S.以内 保護等級IP65 最大荷重(N)1500
1台
67,980 税込74,778
31日以内出荷

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃) ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード) 精度±0.5%F.S.以内 定格出力±2mV/V 保護等級IP67 許容過負荷1.2
1台
62,980 税込69,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし 質量(g)約 325 ケーブル長(m)2(コネクタ付) 定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
1台
38,980 税込42,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
169,800 税込186,780
31日以内出荷から99日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃) ケーブル長(m)約 3 保護等級IP64 許容過負荷150%
1台
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
102,800 税込113,080
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-5~50℃ (-30~70℃) ケーブル長(m)約 0.5~2(カールコード) 精度±0.7%F.S.以内 定格出力±2mV/V 保護等級IP67 許容過負荷1.2
1台
67,980 税込74,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)約500 ケーブル長(m)約5 定格出力2.0mV/V±0.25% 保護等級IP64 (※ロードセル本体に限り、IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。) 許容過負荷1.5
1台
117,800 税込129,580
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲:0~50℃ (-10~60℃) 質量(g)約 60 ケーブル長(m)約 2(コネクタ付) 精度±1.0%F.S.以内 許容過負荷1.2
1台
86,980 税込95,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃) 質量(g)約55 取付穴径M2 ケーブル長(m)約3 精度±1.0%F.S. 以内 定格出力0.5-1.0mV/V (20N) 1.5-2.2mV/V (50N/200N) 保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。 許容過負荷1.5
1台
32,980 税込36,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様温度補償範囲 (温度許容範囲):-10~60℃ (-20~80℃) 質量(g)約60 ケーブル長(m)約3 精度eCLFX:±2.2%F.S. 以内、eCFX:±1.2%F.S. 以内※表示器とロードセルを組み合わせた際の精度です。 保護等級IP64※ロードセル本体に限り IP 対応です。アンプ(表示器)・接続部やコネクタ部は対象外ですのでご注意ください。 許容過負荷1.5
1台
48,980 税込53,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1台
107,800 税込118,580
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

精度±1.0%F.S.以内 レンジ1500N 最小分解能1N(0.001kN)
1台
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります