仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし
質量(g)約 325
ケーブル長(m)2(コネクタ付)
定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし
質量(g)約 325
ケーブル長(m)2(コネクタ付)
定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
仕様●温度補償範囲 (温度許容範囲):0℃~+50℃(-10℃~+60℃)●計測軸:M6 P1.0(並目) 有効 7.5mm●計測軸付属ナット:なし
質量(g)約 325
ケーブル長(m)2(コネクタ付)
定格出力1mV/V±10% (2N,5N は 0.9~1.25mV/V±10%)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。