測定用品 :「モニター上 台」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
新しい2点接触式ボアゲージのマイクロゲージは、特に1.0~10.0mmまでの小径の測定用として設計されています。全く新しいタイプのデジタルディスプレーである上に、極めてコンパクトな寸法で、ポケットサイズの計器に仕上がっています。デジタルディスプレーと測定ヘッドを合わせてもボールペンほどのサイズですので、精密部品の測定や常にゲージを携帯しなければならない方々にはとても便利です。液晶ディスプレーはボタン2つだけの操作でセットでき、数字は0.01/0.001/0.0005mmの単位で表示されます。測定ヘッドには球状のハードクロムメッキされたコンタクトポイントがついていて、適正なサイズのリングで設定されます。すべての設定リングにはUKAS検査証が標準で付いています。
適合本体BOWERSマイクロゲージおよびスマートプラグ
1台
¥319,800
税込¥351,780
92日以内出荷
直ぐに測れて、信頼性の高いポータブル硬度計。
標準検出器 タイプD内蔵:ケーブルがありません。
HLD測定範囲が広く、換算硬度はロックウェルHRB、HRC、ビッカースHV、
ブリネルHB、ショアHSでディスプレイ表示されます。
大部分の金属で測定可能。
任意の方向で使用できます。上向きもテスト可能。
扱いが簡単で低コスト。
高精度!最大0.5%(硬い部品上の測定時)。
全ての機能とパラメータが鮮明表示されるLCDディスプレイ。
USBケーブルでデータ出力可能。
255の平均的な読み取り値をストアできる内蔵バッチメモリ。
ASTM A956に準拠。
仕様【数値処理】平均値、【アウトプット】USB(ケーブル別売)
付属品本体ユニット(検出器D内蔵)、基準片(HLD値)、清掃用ブラシ、INSPEX成績書、取扱説明書、収納ケース
厚さ(mm)(固定された最小試料)3
寸法(mm)135×55×25
質量(g)250
硬度(最大試料)940HV
電源単4電池×2個
深さ(mm)(試料の最小焼き入れ)0.8
試料質量(g)頑丈な支持台上で:(最小)2500/固定剤使用時100
精度(%)±0.5以内(HLD=800、硬い部品上の場合)
検出器タイプD内蔵
メモリー255グループの測定データを記憶(各グループは測定結果5個まで)
半径R(mm)R.min=50(サポートリング使用時R.min=10)
使用環境温度(℃)5~50
画面サイズ122×32LCD
パラメータ(硬さ)HLD, HRC, HRB, HV, HB, HS
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。