1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラー式デジタル温度計 モノタロウ 動画あり
超低温保冷庫から温蔵庫まで対応できるワイドレンジ型。電池交換不要のソーラーバッテリーのみを搭載し、低い照度 (100ルクス)でも使用できます。 防水使用(IP65)なので水周りでも安心です。
用途保冷庫・温蔵庫などの温度管理に。 材質ABS樹脂 質量(g)約60 電源アモルファス太陽電池 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-59.9~+99.9 コード長さ(m)約1 精度±1℃(-20.0~40.0℃)、±2℃(-40.0~20.1℃、+40.1~70.0℃)、±2℃以上(-59.9~-40.1、+70.1~+99.9) 測定精度±1(-20℃~+40℃)、±2(上記以外) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×41.5×15.5 温度測定範囲(℃)-59.9~+99.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)103.5×13.5×41.5 防塵防水性能IP65 検知方式サーミスタ 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 特性防水 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 測定周期(秒/回)約10
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります