測定用品 :「車 温度 計」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
室内の温湿度、過去最高/最低温湿度、部屋の状況(DRY/COMFORT/WETの快適レベル表示)がすぐ確認できます。
日付/時計/アラーム機能付で便利です。
マグネット式・置き式・壁掛けの3WAYタイプです。
用途室内の温度、湿度の測定。
主材質ABS
電源単4乾電池2本(別売り)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26.3×90×90
測定範囲温度:-10.0~50.0℃、湿度:20~99%
測定単位温度:0.1℃、湿度:1%
表示周期10秒毎
測定精度(℃)±1.0
機能温湿度、最高最低温湿度、時計(AM/PM表示・24時間表示)
快適機能DRY(湿度40%以下)/COMFORT(温度:20.0~25.0℃℃、湿度:40~69%)/WET(湿度70%以上)の三段階;
測定対象温度・湿度
取扱説明書(4.2MB)
仕様バックライト付き、タッチスクリーン
湿度測定範囲(%)温度精度:0.0~40.0℃/±1.0℃;それ以外±2.0℃湿度精度:35~75%/±5%;それ以外±10%
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)-50~300
材質本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)Φ20×207
電源ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブΦ3.4×108mm
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
文字が大きく一目で表示内容が読み取れます。
置き掛け兼用で設置場所も選びません。
用途仕事場の温度管理に
電源単4乾電池×2(別売)
本体寸法(mm)120×99×23
精度温度精度:±1℃(1℃~30℃の範囲)±1.5℃(それ以外の範囲) 湿度精度:±5%RH(41%~70%の範囲内)±7℃(それ以外の範囲)
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能温度湿度表示、時計表示、エアサーチ、最高最低温度湿度表示、電池残量表示
湿度測定範囲(%)10~95
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W99×H120×D23
使用電池単4×2本(別売)
設置方法置・掛
設置方式置掛両用
温度表示方式デジタル
関連資料デジタル温湿度計の操作方法(1.6MByte) よくある商品Q&A(0.2MByte)
取扱説明書(0.3MB)
1台
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。