コスト重視のスチール製天板タイプ!
電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。
ひょう量(kg)100
最小表示(kg)0.01
種別デジタル台はかり
質量(kg)約12
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単1乾電池×3本(別売)
精度±0.06.kg
表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑
表示方式デジタル
材質(台)スチール製
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880
機能風袋引き、バックライト、計数機能
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。
材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂
種類上皿はかり
色(本体)青
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
ひょう量(g)20~5000
最小表示(g)1
種別デジタルはかり
質量(kg)0.75
タイプ取引証明以外用
種類デジタルはかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源角形9V乾電池×1個(別売)
表示LCD 文字高15mm
表示方式デジタル
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×250×70
機能風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×175
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.5MB)
計量皿形状角
ひょう量単位g
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
樹脂製ボディなので軽くて移動もしやすい。電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。ステンレス製計量皿は標準仕様、様々な計量に対応
用途研究室、工場、農場、厨房、などに使用出来る汎用製品
ひょう量(kg)20
種別デジタルはかり
質量(kg)2.4
タイプ取引証明以外用
種類デジタルはかり
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3乾電池×4本(別売)
表示LCD 文字高17.55mm
表示方式デジタル
目量(kg)0.01
材質(台)SUS201
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×298×106
機能風袋引き、自動電源OFF
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)242×213
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.6MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。
風袋引き機能付き。
付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。
5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。
ひょう量(kg)0.3~200
目量(kg)0.05
表示形式デジタル
付属品固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2)
質量(g)約2.6
タイプ取引証明以外用
種類デジタル台はかり
電源単3乾電池×4本(別売)
精度±0.05kg
材質(台)ステンレス
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×298×31(※計量皿)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
バックライト有
取扱説明書(2.4MB)
ひょう量単位kg
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。