測定用品 :「過電流膜厚計」の検索結果
特価
本日7月10日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
磁性金属、非磁性金属の塗装膜、コーティングの厚さの測定が1台で測定できます。
1点測定、連続測定、差厚測定、3つのモードが選択できます。
LCDバックライト、オートオフ機能付き。
用途塗膜・コーティングの膜厚測定
付属品取扱説明書、コーティングシート×6枚、ゼロ調整プレート(鋼鉄)×1枚、ゼロ調整プレート(アルミニウム)×1枚、収納ケース、ストラップ
質量(g)105(電池含まず)
使用温度範囲(℃)-20~40
電源アルカリ単4乾電池×2個(別売)
精度≦150μm±5μm>150μm±(3%H+1μ)
測定方式電磁式・渦電流式
分解能(μm)0.1(<100μm)、1(≧100μm)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)62×27×121.5
機能1点測定、連続測定、差厚測定、LCDバックライト、オートオフ
測定対象鉄/非鉄
測定範囲(μm)0~1800
測定確度鉄素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)、1001~2000μm:±(5%+10μm)非鉄金属素地:0~199μm:±10μm、200~1000μm:±(3%+10μm)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.8MB)
使用湿度範囲(%RH)10~95
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。