測定用品 :「騒音 計 リオン」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データホールド機能。オートパワーオフ機能(約5分)。時間重み付け特性切替[FAST(125ms)・SLOW(1000ms)]。バックライト機能。
用途身の周りの騒音測定、車のエンジン・マフラー音測定、工事現場の騒音測定などに。 周波数範囲31.5Hz~8kHz 材質ABS樹脂 質量(g)約120 電源単4形電池×3本 精度±2dB(1kHz) 分解能0.1dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×28×153 周波数特性A特性 測定レベル範囲(dB)30~130 関連資料よくある商品Q&A 取扱説明書(1.3MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング