測定用品 :「DC3V」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大600mの距離が計測可能です。角度・高さ・水平距離の計測も可能。携帯に便利なコンパクトデザインです。
用途角度・高さ・水平距離の簡易計測に。 測定範囲(m)5~600 測定精度±0.5m(100m未満)、±1m.(100m以上) 付属品ケース・ストラップ 質量(g)約213(電池除く) 電源CR2リチウム電池×1本(DC3V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×45 倍率(倍)6 測定単位1m 電波形式FCC Part15 SubpartB class B、 EU:EMC directive 視界7.0°(実視界) 対物レンズ有効径(mm)22 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 防水性 レーザーIEC60825-1: Class 1M/Laser Product FDA/21 CFR Part 1040.10:Class I Laser ProductReachRohsWEEE 取扱説明書(3.3MB) ひとみ径(Φmm)3.7 アイレリーフ(mm)16
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります