測定用品 :「圧力 測定器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
付属品ハンドストラップ
測定範囲5mm
質量(g)約490
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)82×167×50
測定精度16μm以下
測定圧力1.4N以下
測定子R1.5超硬球面測定子
繰返し精度(μm)3μm
測定分解能10μm
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
フィルムのダメージを軽減し測定者によるバラつきを抑えます。
電源(V)AC100
出力USB
分解能(μm)0.1
測定範囲(μm)500
スタンド測定面Φ50 セラミック製
測定圧力0.14(最低)
測定子R30超硬球面
直線性±0.2%
繰返し精度(μm)0.2
1台
¥629,800
税込¥692,780
30日以内出荷
測定ヘッドの下降スピードを一定にする事で測定者による測定のバラツキを排除した測定器。
極薄フィルムも快適正確測定。
測定圧力が小さいため、フィルムにダメージを与えにくく、正確な測定が可能です。
電源(V)AC100~240
出力RS232C
分解能(μm)0.01
測定範囲(μm)200
スタンド測定面Φ50 セラミック製
測定圧力0.14(最低)
測定子R30超硬球面
直線性±0.2%
繰返し精度(μm)0.05
1台
¥879,800
税込¥967,780
30日以内出荷
電池使用も可能なコンパクトタイプ厚み測定器。
測定ヘッドの下降スピードを一定にする事で測定者による測定のバラツキを排除した測定器。
測定圧力が小さいため、フィルムにダメージを与えにくく、正確な測定が可能です。
電源(V)AC100~240または単三電池5本(充電式電池可)
出力Opto RS232C デジマチック
分解能(μm)0.1
測定範囲(μm)500
スタンド測定面Φ50 セラミック製
測定圧力0.14(最低)
測定子R30超硬球面
直線性±0.2%
繰返し精度(μm)0.2
1台
¥599,800
税込¥659,780
30日以内出荷
測定者によるバラつきを抑え、1μm以下の極薄フィルムも快適正確測定。
電源(V)AC100
出力RS232C
指示精度(μm)0.2
分解能(μm)0.01
測定範囲(μm)500
スタンド測定面Φ50 セラミック製
測定圧力0.14N(最低)
測定子R30超硬球面
繰返し精度(μm)0.1
1台
¥859,800
税込¥945,780
21日以内出荷
付属品ハンドストラップ
測定範囲5mm
質量(g)約550
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×167×50
測定精度20μm以下
測定圧力1.5N以下
測定子R1.5超硬球面測定子
繰返し精度(μm)10μm
測定分解能10μm
1台
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
厚物シートの測定にお勧め。
測定物を挟むだけで簡単に厚さ測定ができます。
押さえローラで測定子を当てたまま連続スライド測定ができます。
上下の押さえローラーにより測定物をしっかりホールドするのでワークの傾きや測定者による数値のバラツキを抑え安定した測定が可能な測定器です。
付属品ハンドストラップ
質量(g)約390
測定範囲(mm)5
分解能(μm)1
精度(μm)3以下
測定圧力1.5N以下
測定子R1.5超硬球面
繰返し精度(μm)2
サイズ(mm)167×50×140
1台
¥109,800
税込¥120,780
15日以内出荷
厚物シートの測定にお勧め。
測定物を挟むだけで簡単に厚さ測定ができます。
押さえローラで測定子を当てたまま連続スライド測定ができます。
MIL-20DXより測定分解能が低いので安価でお求めいただけます。 測定者による数値のバラツキを抑え安定した測定が可能な測定器です。
付属品ハンドストラップ
質量(g)約390
測定範囲(mm)5
分解能(μm)10
精度(μm)20以下
測定圧力1.5N以下
測定子R1.5超硬球面
繰返し精度(μm)10
サイズ(mm)167×50×140
1台
¥94,980
税込¥104,478
15日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。