測定用品 :「交流定電圧電源」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力電圧を連続的に調整可能 高効率・高い利便性
質量(kg)約5 最大電流(A)4.5 入力電圧(V)AC220 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約200×120×150 最大電力1000VA
1個
69,980 税込76,978
52日以内出荷

ACおよびDの複合電源 DC定電圧および定電流 AC出力電流制限付きおよび連続調整 負荷の電子保護のためのAC出力
質量(kg)12 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約380×140×300 表示精度【DC出力】[電圧計]±(0.2%Rdg+2digits)/[電流計]±(1.0%Rdg+2digits)【AC出力】±(1.0%Rdg+2digits) 入力変動DC/CV 1×10-4+3mV CC 2×10-3+3mA 負荷変動CD/CV 1×10-4+5mV CC 2×10-3+5mA リップルノイズDC/CV 1mVrms CC 3mArms
1個
129,800 税込142,780
52日以内出荷

ACおよびDの両方を出力可能(DC整流) ACおよびDC出力電圧同期 電圧と電流の両方のLEDメーター DCスムージング機能
質量(kg)約5 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約260×160×260 表示精度±(2.5%Rdg+2digits) 保護機能過電流 最大電力出力/60VA
1個
69,980 税込76,978
62日以内出荷

出力電圧と電流を連続的に調整可能 電圧と電流表示両方のLEDメーター 過電流保護 分離した安全性
質量(kg)3.5 入力電圧(V)AC100 50Hz/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×180×270 表示精度±(2.5%Rdg+2digits) 保護機能過電流
1個
49,980 税込54,978
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります